カテゴリ
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 富士電機(4)
- omron(オムロン)(2)
- 京セラ(1)
- 倉敷化工(1)
- サンエス(1)
- タニタ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kf-100e」の検索結果
特価

零相電圧検出器
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°使用場所屋内雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
計器用高圧変流器 CDシリーズ
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1台ほか4日以内出荷から6日以内出荷部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
フック棒操作式断路器
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000