カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「kf-100e ctd」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧遮断器用オプション 三菱電機

    高圧遮断器用オプション

    三菱電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置 富士電機

    高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置

    富士電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コンデンサ引き外し電源装置
  • 保護継電器 MELPRO-Aシリーズ 三菱電機

    保護継電器 MELPRO-Aシリーズ

    三菱電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60切替動作表示動作時:橙色、復帰時:黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 零相電圧検出器 三菱電機

    零相電圧検出器

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)MPD-3C形高圧コンデンサ/約2.5、MPD-3T形トランス箱/約0.8、MPD-3W形専用シールド線/約0.1耐電圧(商用周波数)高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC22kV 1min間、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC2kV 1min間定格周波数(Hz)50/60切替え(出力端子にて切替え)定格入力電圧(V)3相6.6k(3.3kV)定格出力電圧(V)7(3.3kV時:3.5V)1相完全地絡時 但し進み90°使用場所屋内雷インパルス耐電圧高圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC60kV 1.2/50μs、低圧端子一括~取付け金具(アース端子)間 AC4.5kV 1.2/50μs
  • 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

    計器用高圧変流器 CDシリーズ

    三菱電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
    用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
  • 高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具 富士電機

    高圧真空遮断器 コンデンサ引き外し電源装置取付金具

    富士電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    種類コンデンサ引き外し電源装置
  • 高圧以下計器用変圧器 三菱電機

    高圧以下計器用変圧器

    三菱電機
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般計器用、継電器用周波数(Hz)50/60両用
  • 零相変流器 三菱電機

    零相変流器

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60(共用)定格電圧(V)6600
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(豊澄電源)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(豊澄電源)(3件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧気中負荷開閉器 富士電機

    高圧気中負荷開閉器

    富士電機
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構付
  • 分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

    omron(オムロン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
  • 高圧真空遮断器 HAシリーズ 富士電機

    高圧真空遮断器 HAシリーズ

    富士電機
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    52日以内出荷
    定格電圧(V)7200/3600
  • 高圧断路器 Vシリーズ 富士電機

    高圧断路器 Vシリーズ

    富士電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
  • フック棒操作式断路器 三菱電機

    フック棒操作式断路器

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
    定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
  • 静止型過電流継電器【OCR】 泰和電気工業

    静止型過電流継電器【OCR】

    泰和電気工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
    仕様【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JISC4602定格電流(A)5消費電力(VA)5(5A時)表示LED運転(緑)動作表示R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰復帰方式(出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰動作時間(ms)【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定)整定電流【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロックRoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • 高圧遮断器・高圧電磁接触器 VZ-Eシリーズ 三菱電機

    高圧遮断器・高圧電磁接触器 VZ-Eシリーズ

    三菱電機
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧気中負荷開閉器 富士電機

    高圧気中負荷開閉器

    富士電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷
    定格電流(A)200定格電圧(kV)3.6/7.2
  • 零相基準入力装置 泰和電気工業

    零相基準入力装置

    泰和電気工業
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧真空電磁接触器 HNシリーズ 富士電機

    高圧真空電磁接触器 HNシリーズ

    富士電機
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    72日以内出荷
    種類電磁接触器補助接点3a×3b定格使用電圧(V)3.3/6.6