カテゴリ
- 住設機器(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 光(1)
「kqe」の検索結果
特価

レンジフードファン
三菱電機¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。抗菌仕様(スイッチ操作部)電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<強>【50Hz】39.50/【60Hz】39ダクト径(Φmm)150、150風量(m3/h)<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)0
ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ
三菱電機¥95,980~税込¥105,578~1台6日以内出荷電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)幅(mm)600質量(kg)21.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-604KQESW7後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335接続パイプ(Φmm)150
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ
三菱電機¥89,980税込¥98,9781台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)。自然給気可能。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付幅(mm)750質量(kg)23.5高さ(mm)600タイプ壁スイッチタイプ種類V-754KQESW7後継機種奥行(mm)650電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225接続パイプ(Φmm)150