レンジフードファン

レンジフードファン - 三菱電機レンジフードファン - 三菱電機

吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)
給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)
自然給気可能
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
抗菌仕様(スイッチ操作部)

電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】22/【60Hz】23、<強>【50Hz】79/【60Hz】90
電源
単相
騒音値(dB)
<SPL><弱>【50Hz】21/【60Hz】20、<SPL><強>【50Hz】39.50/【60Hz】39
ダクト径(Φmm)
<EA>150、<OA>150
風量(m3/h)
<弱>【50Hz】230/【60Hz】225、<強>【50Hz】600/【60Hz】575
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81791617V-754KQE923.5600×750×650
¥237,000
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
81791818V-904KQE925.5600×900×650
¥278,000
¥269,800
¥296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする