カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(59)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Dynabook(94)
  • FAIRCHILD(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • KTM(31)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(21)
  • NASTA(ナスタ)(41)
  • SMC(62)
  • Synology(シノロジー)(15)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(18)
  • WIMA(139)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • オモイオ (omoio)(22)
  • カスガ(KASUGA)(16)
  • キオクシア(KIOXIA)(24)
  • ホンダ(20)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(23)
  • 三菱マテリアル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ksd」の検索結果

関連キーワード
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防虫網 三菱電機

    防虫網

    三菱電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形)(本体のみ)

    三菱電機
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    欠品中
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.5寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用 三菱電機

    誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)【器具】1.6(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式適合ランプ-
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅装置 三菱電機

    LED誘導灯 点滅装置

    三菱電機
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    14日以内出荷
    壁・天井直付形。 点滅装置
    取付壁・天井直付兼用形電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    14日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    14日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    14日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    14日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 両面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    14日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    14日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    14日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形 片面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.6表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    14日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面直付

    三菱電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    14日以内出荷
    自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。 60000時間の長寿命 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 片面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)3.5表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品長寿命
  • LED誘導灯B級BH片面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH片面直付

    三菱電機
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    14日以内出荷
  • LED誘導灯B級BL両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BL両面直付

    三菱電機
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    14日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH両面直付 三菱電機

    LED誘導灯B級BH両面直付

    三菱電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    14日以内出荷
    寸法 幅:508mm 高さ:286mm 出しろ:72mm 質量:6.9 kg B級BH形 両面灯
    取付壁・天井直付・吊下兼用等級B級(BH形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8表示両面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) KSD4962B 1EL(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) KSD4962B 1EL(本体のみ)

    三菱電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.3(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン 三菱電機

    誘導灯・非常用照明器具 点検リモコン

    三菱電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
    付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池×2本リモコン人合:信号到達距離 最大15m入数(個)1
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ

    三菱電機
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.7寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)適合ランプLE20505S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用 三菱電機

    誘導灯 誘導灯用信号装置 点滅・減光+消灯用

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)【器具】1.6(ランプ、包装箱は含みません)容量【蓄電池】20分間電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)1.6光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式適合ランプ-
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】3.6(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.6寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形)(本体のみ)

    三菱電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    質量(kg)【器具】4.4(表示板込)(包装箱は含みません)容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】AC100V/DC24V定格低力率形定格電圧(V)100定格消費電力(W)4.8寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)適合ランプLE20504S3W-A×2エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(一般形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】20分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BH形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】20以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ) 三菱電機

    LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) (本体のみ)

    三菱電機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    62日以内出荷
    個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
    容量【蓄電池】60分間区分【誘導灯】B級BL形電圧(V)【信号】DC24V定格低力率形定格電圧(V)100寸法(m)【表示面】0.20×0.20光源LED電流(mA)【信号】8.0mA点灯方式電子回路式光度(cd)【表面上】10以上(避難口)エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 点滅形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    90日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
    仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類点滅形誘導灯 本体シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用点滅装置 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用点滅装置

    三菱電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    90日以内出荷
    種類誘導灯用点滅装置シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100
  • ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ

    三菱電機
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    90日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
    仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ自己点検タイプ種類誘導音付 点滅形誘導灯シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100点滅LED材質(枠)鋼板(白色塗装)エコロジー商品省エネ
  • 点滅装置 天井埋込形 三菱電機

    点滅装置 天井埋込形

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
    用途点滅形誘導灯質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上埋め込み寸法(mm)295×105
  • LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 三菱電機

    LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯

    三菱電機
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
    適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)厚さ(mm)本体 鋼板:0.8質量(kg)6.1取付天井直付形・吊下兼用材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類誘導音付点滅形誘導灯等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)4.7表示両面灯構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚型式認可番号1AM221-3512電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)光源寿命60000時間LEDLE20504S3W-A×2梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BLリモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)誘導音付エコロジー商品省エネ
  • ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BL形(20B形) 本体のみ

    三菱電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    92日以内出荷
    防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
    適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BL形(20B形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
sks特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sks