三菱電機
LED誘導灯B級BH両面直付
寸法 幅:508mm 高さ:286mm 出しろ:72mm
質量:6.9 kg
B級BH形 両面灯
取付
壁・天井直付・吊下兼用
等級
B級(BH形)
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
8
表示
両面
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79621730
KSD4962VHA 1EL(セット品)
¥
363,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください