カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(102)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(89)
  • 東芝ライテック(60)
  • Lumberg Automation(35)
  • ホンダ(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • CKD(23)
  • イトーキ(23)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • サカエ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • エスコ(12)
  • コクヨ(9)
  • プラス[家具](9)
  • サクラクレパス(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • TRUSCO(6)
  • ピカコーポレイション(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-4」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)三菱電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
MELSERVO モータケーブル 三菱電機MELSERVO モータケーブル三菱電機
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
59,980税込65,978
1台
91日以内出荷から121日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5構造標準電磁ブレーキ
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
79,980税込87,978
1台
91日以内出荷
分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5構造標準電磁ブレーキ
pt-40特集