カテゴリ
- 制御機器(5)
- 負荷開閉器(1)
- ヒューズ(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 富士電機(6)
- 前澤化成工業(3)
- Yamato(大和製衡)(9)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- omron(オムロン)(7)
- GATOR Case(80)
- デュエル(45)
- GOAL(ゴール)(23)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](18)
- PISCO(ピスコ)(17)
- オーム電機(15)
- RS PRO(12)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(9)
- エナジーサポート(9)
- 昭和コーポレーション(8)
- SK11(8)
- サンワサプライ(7)
- ブランドをもっと見る
「lbs」の検索結果

フック棒操作式断路器
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から6日以内出荷自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
遠方手動操作式断路器
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台76日以内出荷質量(kg)15定格電圧(V)7.2/3.6k構造三極単投(3P1T)定格電流(A)600準拠規格JEC-2310定格インパルス耐電圧(kV)60操作方向左右共用短時間耐電流(kA-秒)20-2