カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- アイリスオーヤマ(5)
- オーム電機(3)
- 東芝ライテック(3)
- 山田照明(3)
- 東京メタル(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「lda8n」の検索結果

LED電球
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個当日出荷密閉器具にも使用可能仕様外管バルブ:フロスト質量(g)82タイプ全方向タイプ口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60大きさ60形電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.085ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5外形寸法(全長)L(mm)106グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ