カテゴリ

  • 空調・電設資材(352)
  • 照明(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ホンダ(414)
  • Panasonic(パナソニック)(223)
  • 三菱ふそう(80)
  • 視覚デザイン研究所(43)
  • CML(38)
  • R&G RACING PRODUCTS(37)
  • SMC(26)
  • RS PRO(25)
  • SAMTEC(23)
  • Veriella(23)
  • 東芝ライテック(21)
  • CCS(シーシーエス)(18)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • コイズミ照明(10)
  • ケツト科学研究所(7)
  • SPARKFUN(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 岩崎電気(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldl」の検索結果

関連キーワード
357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製) 三菱電機LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製)三菱電機
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
LDL40直付け吊具パイプ 三菱電機LDL40直付け吊具パイプ三菱電機
2,598税込2,858
1組(2本)
4日以内出荷
付属品口出線付質量(kg)0.8仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【カバー】鋼板・白色仕上取付可能質量(kg)11
LDL40直付け吊具チェーン 三菱電機LDL40直付け吊具チェーン三菱電機
1,998税込2,198
1組(2本)
4日以内出荷
付属品口出線(電源線) 2本付質量(kg)0.7仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)11(取付限度)
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 ウォールウォッシャ 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 ウォールウォッシャ三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用 ウォールウォッシャ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 ウォールウォッシャ三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20三菱電機
45,980税込50,578
1台
当日出荷から93日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力取付天井直付専用形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DA
LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
乳白カバー LDL20×2灯用300幅 三菱電機乳白カバー LDL20×2灯用300幅三菱電機
1,598税込1,758
1台
6日以内出荷
仕上アクリル乳白色
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅三菱電機
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20三菱電機
76,980税込84,678
1台
当日出荷から93日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL20タイプ三菱電機
6,998税込7,698
1台
翌日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242ランプLDL40
LDL40ランプ 埋込形 4灯用 460幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 4灯用 460幅三菱電機
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ三菱電機
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅三菱電機
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
LDL埋込ベースライト 三菱電機LDL埋込ベースライト三菱電機
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形190幅 下面開放タイプ 1灯用 反射板端板着脱形。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/108°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)光束(Lm)器具:6300光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442
LDL110×2 反射板 三菱電機LDL110×2 反射板三菱電機
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷
用途屋内用材質反射板端板:鋼板、塗装亜鉛めっき鋼板白色質量(kg)4.1反射板鋼板、塗装亜鉛めっき鋼板白色
LDL110×1 反射板 三菱電機LDL110×1 反射板三菱電機
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷
用途屋内用材質反射板端板:鋼板、塗装亜鉛めっき鋼板白色質量(kg)3.0反射板鋼板、塗装亜鉛めっき鋼板白色
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅三菱電機
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト本体のみ 埋込形 LDL20タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20埋込穴長(mm)639
LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ三菱電機
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
LDL埋込ベースライト 三菱電機LDL埋込ベースライト三菱電機
64,980税込71,478
1個
13日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442
LDL埋込初期補正調光 三菱電機LDL埋込初期補正調光三菱電機
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)平均消費電力(W)87光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442
LDL埋込初期補正調光 三菱電機LDL埋込初期補正調光三菱電機
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形190幅 下面開放タイプ 1灯用 反射板端板着脱形。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/108°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)平均消費電力(W)31光束(Lm)器具:6300光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442
LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ プルSW付 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 逆富士タイプ プルSW付三菱電機
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠タイプ プルSW付 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠タイプ プルSW付三菱電機
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 防雨・防湿形 逆富士タイプ 1灯用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 防雨・防湿形 逆富士タイプ 1灯用三菱電機
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 逆富士タイプ LDL40×2三菱電機
44,980税込49,478
1台ほか
6日以内出荷から93日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
関連キーワード
ldl40s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ldl40s
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら