カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(105)
  • Qlight(95)
  • パイロット(47)
  • SMC(42)
  • 椿本チエイン(36)
  • イトーキ(35)
  • MSTコーポレーション(27)
  • ヤスダインテリアサプライ(21)
  • VISHAY(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • Vance&Hines(14)
  • ラフアンドロード(13)
  • タンガロイ(12)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • Thermo Fisher Scientific(9)
  • オザック精工(8)
  • コクヨ(8)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lfb」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242ランプLDL40
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体三菱電機
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可定格電圧(V)AC100~242点灯方式電子回路式反射板鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20三菱電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40三菱電機
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様カバー付きタイプ消費電力(W)66定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間光束(Lm)5170演色指数(Ra)83
LDL40ランプ 埋込形 3灯用 300幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 3灯用 300幅三菱電機
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1組
5日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 190幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 190幅三菱電機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅三菱電機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 300幅三菱電機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト スクエアライト カバー付器具本体三菱電機
33,980税込37,378
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形取付埋込形タイプLDL20タイプ定格初期照度補正付定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装仕上)ランプ別売ランプの種類LED埋込穴(Φmm)□639反射板鋼板(白色塗装仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ三菱電機
15,980税込17,578
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
26,980税込29,678
1台
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用カバーアクリル乳白色仕上質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)取付埋込形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)定格消費電力(W)28色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)90.3光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)190×1257定格光束(Lm)2530鋼板(白色仕上)反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
22,980税込25,278
1台
29日以内出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形タイプLDL40定格電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ