カテゴリ

  • 空調・電設資材(51)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(452)
  • 三菱ふそう(138)
  • BMW(93)
  • ホンダ(72)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(50)
  • RS PRO(37)
  • KTM(31)
  • DUCATI(27)
  • HARLEY-DAVIDSON(19)
  • ホームテイスト(19)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
  • GALFER(ガルファー)(15)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(14)
  • VISHAY(13)
  • Micronic Europe B.V.(13)
  • エレコム(12)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • ABUS(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llf」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手 三菱電機ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手三菱電機(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から76日以内出荷
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20三菱電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242ランプLDL40
直管LEDランプ搭載形 ブラケット ミラー灯 三菱電機直管LEDランプ搭載形 ブラケット ミラー灯三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
用途天井面には取付できません質量(kg)1.4材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ壁面横付専用形定格電圧(V)100ランプLDL20材質(カバー)ガラス 透明消し仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED照明器具 スクエアライト 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 器具本体 三菱電機LED照明器具 スクエアライト 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 器具本体三菱電機
31,980税込35,178
1台
92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可カバーアクリル ペン皿乳白色仕上材質(本体)鋼板 白色仕上定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242点灯方式電子回路式材質(枠)鋼板 白色仕上適合ランプLDL20反射板鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20三菱電機
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力取付天井直付専用形点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DA
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 器具本体三菱電機
11,980税込13,178
1台
92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可定格電圧(V)AC100~242点灯方式電子回路式反射板鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)定格消費電力(W)53色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率90%)明るさ(Lm)3900明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200反射板鋼板(白色仕上)
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40三菱電機
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL20三菱電機
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S2使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)質量(kg)3.0/0.15(器具/ランプ)材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL40三菱電機
59,980税込65,978
1台
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用仕様表示文字:別売質量(kg)9.4/0.4(器具/ランプ)取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 ライトグレー仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30EA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:ライトグレー色塗装仕上光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40 三菱電機直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 埋込形 LDL40三菱電機
48,980税込53,878
1台
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ電池内蔵形平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯階段通路誘導灯兼用形ランプ同梱
用途非常用照明器具屋内用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間(常時)耐震性S使用電池(Ni-MH)7H30EA
LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 2灯用三菱電機
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 乳白カバータイプ 1灯用三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(横付専用) 三菱電機直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(横付専用)三菱電機
31,980税込35,178
1台
92日以内出荷
色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 ペン皿乳白カバー 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 ペン皿乳白カバー三菱電機
69,980税込76,978
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)□639定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 反射笠タイプ 1灯用 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 反射笠タイプ 1灯用三菱電機
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)13色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)99.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1290演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1290
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
89,980税込98,978
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様カバー付きタイプ消費電力(W)66定格初期照度補正色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間光束(Lm)5170演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形三菱電機
18,980税込20,878
1組
5日以内出荷から92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 片反射笠タイプ 1灯用三菱電機
15,980税込17,578
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 棚下・壁面直付形三菱電機
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100消費電力(W)11.5定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用) 三菱電機直管LEDランプ搭載形ブラケット Lファインecoシリーズ 壁面直付形(天井面取付兼用)三菱電機
29,980税込32,978
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)83
LDL40ランプ 直付形 1灯用  反射笠付タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠付タイプ三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用  反射笠付タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠付タイプ三菱電機
28,980税込31,878
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用  反射笠付タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 反射笠付タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
16,980税込18,678
1組
92日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
LDL40ランプ 直付形 1灯用  片反射笠付タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 片反射笠付タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用  反射笠付タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 反射笠付タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
92日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 190幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 190幅三菱電機
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷