カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • STAHLWILLE(スタビレー)(546)
  • GULLWING(14)
  • Allwell(14)
  • GATOR Case(8)
  • ホンダ(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 富士フイルム(4)
  • コミネ(4)
  • 大阪サニタリー(4)
  • ホームテイスト(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • BAN-ZI(3)
  • 尾崎産業(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • カーメックス(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llw」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 逆富士タイプ 1灯用 三菱電機

    LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 逆富士タイプ 1灯用

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)13エネルギー消費効率(Lm/W)93.8明るさ(Lm)1300定格光束(Lm)1220
  • LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 反射笠タイプ 1灯用 三菱電機

    LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 反射笠タイプ 1灯用

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)13エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)1220明るさ(Lm)1300
  • ベース逆富士WP初期照度補正 三菱電機

    ベース逆富士WP初期照度補正

    三菱電機
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)器具:2.0、ランプ:0.4材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上タイプ直付形、逆富士イプ、2灯用、電源防水ケース入り、防雨防湿形 IP23、初期照度補正タイプ電力(W)(平均)20定格消費電力(W)100V時:24、200V時:23使用可能温度範囲-10~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.24、200V時:0.12反射板鋼板、白色仕上
  • 逆富士WP 初期照度補正 三菱電機

    逆富士WP 初期照度補正

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    14日以内出荷
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)23.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/156° B/105°ランプの種類LDL20x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:105.6 (200V時)平均消費電力(W)20光束(Lm)器具:2430光色昼白色 (5000K)
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 防雨・防湿形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 防雨・防湿形

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。防雨・防湿形形状逆富士タイプ1灯用取付天井直付専用形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上消費電力(W)13.6定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL20×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10AA光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.6光源寿命40000時間(常時)光束(Lm)1260点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形

    三菱電機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。防雨・防湿形定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30AA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL40 防雨・防湿形

    三菱電機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。防雨・防湿形形状逆富士タイプ1灯用質量(kg)3.5/0.4(器具/ランプ)取付天井直付専用形防水ケース入り材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格固定出力定格電圧(V)100~242ランプLDL40×1色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)7H30AA光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上耐震性Sエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 防雨・防湿形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20 防雨・防湿形

    三菱電機
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。IP23。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱
    用途非常用照明器具。防雨・防湿形仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10AA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 トラフタイプ 1灯用 三菱電機

    LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形 トラフタイプ 1灯用

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    92日以内出荷
    消費電力(W)13エネルギー消費効率(Lm/W)95.3光束(Lm)1240明るさ(Lm)1300
  • 直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具 三菱電機

    直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
    用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242ランプLDL20使用可能温度範囲-10~35℃材質(反射板)鋼板 白色仕上
照明器具カテゴリ