三菱電機
ベース逆富士WP初期照度補正
質量(kg)
器具:2.0、ランプ:0.4
材質(本体)
鋼板、亜鉛メッキ仕上
タイプ
直付形、逆富士イプ、2灯用、電源防水ケース入り、防雨防湿形 IP23、初期照度補正タイプ
電力(W)
(平均)20
定格消費電力(W)
100V時:24、200V時:23
使用可能温度範囲
-10~35℃
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
入力電流(A)
100V時:0.24、200V時:0.12
反射板
鋼板、白色仕上
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79613978
EL-LWV2072.AHJ
¥
34,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください