カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(24)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • ODELIC(オーデリック)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 東芝ライテック(7)
  • エスコ(5)
  • DAIKO(大光電機)(5)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • オーム電機(3)
  • EKチェーン(3)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • コイズミ照明(2)
  • リキモリ(大東潤滑)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • スワン電器(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • フジックス[縫製用品](1)
  • RAMASU(ラマス)(1)
  • 三菱(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-0104」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定 V形150幅非常灯 三菱電機

    固定 V形150幅非常灯

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットトラフ非常灯 三菱電機

    固定ユニットトラフ非常灯

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定 V形230幅非常灯 三菱電機

    固定 V形230幅非常灯

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニットV形150非常灯 三菱電機

    固定ユニットV形150非常灯

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定ユニット埋込300非常灯 三菱電機

    固定ユニット埋込300非常灯

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    14日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニット埋込220非常灯 三菱電機

    固定ユニット埋込220非常灯

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット埋込190非常灯 三菱電機

    固定ユニット埋込190非常灯

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    14日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定クリーンルームSUS透明 三菱電機

    固定クリーンルームSUS透明

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    14日以内出荷
    気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 埋込形220幅 ステンレス枠乳白ガラス クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/112°クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230
  • 固定クリーンルームAL枠透明 三菱電機

    固定クリーンルームAL枠透明

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    14日以内出荷
    気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 埋込形220幅 アルミ枠乳白ガラス クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/112°クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ200サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)200エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    埋込穴Φ175サイズで,従来必要だったリニューアルプレートが不要に。 既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット リニューアルプレート不要で省施工 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)175エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    光の広がりをおさえる反射板の形状により、鏡面コーンとは異なる落ち着いた空間を演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 落ち着いた空間を演出します Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色昼光色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    14日以内出荷
    壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    14日以内出荷
    壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 壁面に光をムラなく広げ,効果的な空間を提供します Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。 和風の空間にもおすすめです。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 和風空間におすすめです Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。 器具の存在感を抑えて落ち着いた空間を演出します。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 不快なグレアを低減するグレアソフトタイプ Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)9.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1020光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷
    ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    14日以内出荷
    ドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 天井面からの高さは100mmで天井への取込みが容易です Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    14日以内出荷
    ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。 LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 埋込穴Φ100のコンパクト形状 Ra(平均演色評価数)85 電球色(2700K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)型番EL-D00/1、セット型番:EL-DU15127M AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.0 (200V時)光束(Lm)器具:1290光色電球色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
    タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)125反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。
    タイプグレアソフト 銀色コーン 遮光45°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
v91110101特集