カテゴリ

  • 空調・電設資材(12)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(408)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
  • 岩崎電気(105)
  • RS PRO(38)
  • 協和(37)
  • マキシンコー(25)
  • エスコ(22)
  • onsemi(17)
  • ELPA(15)
  • スバル(15)
  • Texas Instruments(15)
  • オーム電機(14)
  • THK(13)
  • 東芝ライテック(12)
  • POLARG(12)
  • EARTH MAN(9)
  • CKD(9)
  • XP POWER(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm40」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED40VA 防犯灯 三菱電機LED40VA 防犯灯三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
構内灯 三菱電機構内灯三菱電機
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
電源ユニット内蔵使用可能温度範囲:-25~35℃耐雷サージ:15kV(コモンコード)IP23
用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力光源寿命60000時間演色指数(Ra)75材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上下面カバー強化ガラス 透明電圧(V)100~242
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
ブスバー直取付金具 三菱電機ブスバー直取付金具三菱電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から12日以内出荷
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 笠付(高天井用人感センサ付) 三菱電機Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 笠付(高天井用人感センサ付)三菱電機
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
高天井用人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現
セット内容(器具)EL-LH-HS41501+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別直付形質量(kg)2.2消費電力(W)55.1(200V時)定格固定出力定格電圧(V)AC200~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)177.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9780明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 220幅(リニューアルサイズ 連続取付 終端) 三菱電機Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 220幅(リニューアルサイズ 連続取付 終端)三菱電機
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
終端用 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-B42211+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別埋込形長さ(mm)1224幅(mm)250質量(kg)3.5高さ(mm)69消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)176光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9680(200V時)明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
DALI対応ユニット 三菱電機DALI対応ユニット三菱電機
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Myシリーズオープン照明制御システムDALIシステム通信機能(後付ユニット)国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
信号調光ユニット 三菱電機信号調光ユニット三菱電機
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
Myシリーズローカル自動調光システムMILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形ライトユニット用消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
変成器用オプション 三菱電機変成器用オプション三菱電機
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付 高天井用三菱電機
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用仕様高天井用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.2機能人感センサ付製品形状笠付タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
赤外線調光ユニット 三菱電機赤外線調光ユニット三菱電機
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
Myシリーズ赤外線通信機能(後付ユニット)調光システムMyシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上質量(kg)0.04使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具電源供給方式電源ユニットより給電
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 片反射笠付タイプ 三菱電機Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 片反射笠付タイプ三菱電機
27,980税込30,778
1セット
31日以内出荷
段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-N40903+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別直付形質量(kg)2消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8730明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ファインベース 220幅 三菱電機Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ファインベース 220幅三菱電機
29,980税込32,978
1セット
31日以内出荷
オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-B42205+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別埋込形長さ(mm)1260幅(mm)250質量(kg)4.3高さ(mm)128.7消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)172.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9500(200V時)明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
CW形低圧変流器用絶縁キャップ 三菱電機CW形低圧変流器用絶縁キャップ三菱電機
14,980税込16,478
1セット(100個)
70日以内出荷
Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ウォールウォッシャ 三菱電機Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ ウォールウォッシャ三菱電機
28,980税込31,878
1セット
92日以内出荷
段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LHN41101A+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ種別直付形質量(kg)2.7消費電力(W)55(200V時)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)169光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9300(200V時)明るさ(Lm)10000明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用三菱電機
27,980税込30,778
1セット
92日以内出荷
用途屋内用仕様高天井用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1機能人感センサ付製品形状トラフタイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵