カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- AIOULE(ふじわら)(1)
- BLACK BOX(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東都興業(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「lpj-1」の検索結果
特価

LED投光器
三菱電機¥279,800~税込¥307,780~1個14日以内出荷定格初期照度補正平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1台92日以内出荷仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵