カテゴリ

  • 家電(3)
    • LRボタン形電池(1)
  • 空調・照明・電設資材(12)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • パトライト(PATLITE)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • 岩崎電気(42)
  • 大阪魂(29)
  • 東芝(18)
  • FDK(18)
  • 日本モレックス(molex)(17)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(16)
  • 共立電気計器(15)
  • オーム電機(13)
  • omron(オムロン)(13)
  • タニタ(12)
  • HIOKI(日置電機)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(10)
  • カシオ計算機(9)
  • ELPA(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr4」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリボタン電池 D 三菱電機

    アルカリボタン電池 D

    三菱電機(11件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    電圧(V)1.5
  • ベースライト直付形低温室用 三菱電機

    ベースライト直付形低温室用

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
  • アルカリ乾電池 単3形 三菱電機

    アルカリ乾電池 単3形

    三菱電機(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(4本)
    当日出荷
    タイプ単3形電圧(V)1.5本数4本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 単4形 三菱電機

    アルカリ乾電池 単4形

    三菱電機
    189税込208
    1パック(4本)
    当日出荷
    タイプ単4形電圧(V)1.5本数4本RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ 三菱電機

    LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
    用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FLR40形x2灯相当の明るさ 定格光束2600lm 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.5 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 相当
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 明るさと演色性を両立させた,やわらかい雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FLR40形x2灯相当の明るさ 定格光束2680lm 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.6 (200V時)光束(Lm)器具:2680光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 相当
  • LED吊下安全増防爆 三菱電機

    LED吊下安全増防爆

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    13日以内出荷
    爆発災害防止のために危険場所に対応した照明器具です。 防爆工場で最も多く使用されているFLR40形x2灯用器具からの代替におすすめです。 構造規格ed3aG3に適合した安全防爆形LED照明器具 光源寿命60000時間 -20℃から+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 蛍光灯器具サイズの約1/3以下のコンパクト化 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.8 (200V時)型番EL-C3500N AHN、セット:EL-X0059平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.6 (200V時)光束(Lm)器具:3710光色昼白色 (5000K)明るさクラス400(FLR40形x2灯器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED直付形安全増防爆 三菱電機

    LED直付形安全増防爆

    三菱電機
    289,800税込318,780
    1個
    13日以内出荷
    爆発災害防止のために危険場所に対応した照明器具です。 防爆工場で最も多く使用されているFLR40形x2灯用器具からの代替におすすめです。 構造規格ed3aG3に適合した安全防爆形LED照明器具 光源寿命60000時間 -20℃から+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 蛍光灯器具サイズの約1/3以下のコンパクト化 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.8 (200V時)型番EL-C3500N AHN、セット:EL-X0058平均演色評価数(Ra)Ra70時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.6 (200V時)光束(Lm)器具:3710光色昼白色 (5000K)明るさクラス400(FLR40形x2灯器具相当)エコロジー商品省エネ
  • 40形260 ブラケットWP 三菱電機

    40形260 ブラケットWP

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1個
    13日以内出荷
    外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.3 (200V時)光束(Lm)器具:2780光色電球色明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 40形200 ブラケットWP 三菱電機

    40形200 ブラケットWP

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.1 (200V時)光束(Lm)器具:2440光色昼白色明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 40形260 ブラケットWP 三菱電機

    40形260 ブラケットWP

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1個
    13日以内出荷
    外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.2 (200V時)光束(Lm)器具:3030光色昼白色明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 40形200 ブラケットWP 三菱電機

    40形200 ブラケットWP

    三菱電機
    78,980税込86,878
    1個
    13日以内出荷
    外廊下や建物の出入り口などの軒下での使用が可能なLED一体形の防雨・防湿ブラケット。 保護等級:IP23 壁面(縦横)・天井面に取付可能 錆びにくいステンレス製本体と耐候性のよいアクリル製カバー採用 周囲温度-10~35℃までの環境下に設置可能 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.9 (200V時)光束(Lm)器具:2220光色電球色明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED一体形 直付形 低温向け器具 三菱電機

    LED一体形 直付形 低温向け器具

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
    用途工場・倉庫用質量(kg)2定格段調光機能(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242保護等級IP65材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上使用可能温度範囲-40~35℃材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上エコロジー商品省エネ
  • LED一体形ブラケット 防雨・防湿形 三菱電機

    LED一体形ブラケット 防雨・防湿形

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    92日以内出荷
    IP23。口出し線付
    用途軒下用材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
lr4特集