LED直付形安全増防爆
爆発災害防止のために危険場所に対応した照明器具です。
防爆工場で最も多く使用されているFLR40形x2灯用器具からの代替におすすめです。
構造規格ed3aG3に適合した安全防爆形LED照明器具
光源寿命60000時間
-20℃から+40℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲
蛍光灯器具サイズの約1/3以下のコンパクト化
明るく自然な光色(5000K)です
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 47.8 (200V時)
- 型番
- EL-C3500N AHN、セット:EL-X0058
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra70
- 時間
- 光束維持:60000時間
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:77.6 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:3710
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 明るさ
- クラス400(FLR40形x2灯器具相当)
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ











