カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- SMC(26)
- オーム電機(25)
- omron(オムロン)(23)
- ハリケーン(20)
- エスコ(19)
- ELPA(19)
- BONDHUS(18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- マキタ(12)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- セキスイ(10)
- CONDOR(山崎産業)(9)
- KITACO(9)
- 日動工業(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- SK11(6)
- ダイニチ工業(5)
- GOAL(ゴール)(5)
- ブランドをもっと見る
「lx」の検索結果

自動点滅器
三菱電機(30件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
自動点滅器ダイヤルクス
三菱電機(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです用途屋外用照明付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0定格電圧(V)100照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下エコロジー商品省エネ