カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(196)
  • 制御機器(9)
  • 防犯用品(3)
  • 電気材料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(21,411)
  • 日野自動車(1,189)
  • Panasonic(パナソニック)(408)
  • エスコ(195)
  • メディアカバーマーケット(193)
  • マキテック(158)
  • 日動工業(139)
  • マルゼン[厨房機器](127)
  • 日機(127)
  • ホンダ(102)
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • omron(オムロン)(93)
  • オーム電機(91)
  • サンコー(三甲)(91)
  • 北陽電機(82)
  • サンワサプライ(75)
  • BONDHUS(72)
  • ELPA(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lx」の検索結果

関連キーワード
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ソケットキャップ 三菱電機防水ソケットキャップ三菱電機
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ三菱電機
699税込769
1個(2個)
当日出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
拡散カバー【受注生産品】 三菱電機拡散カバー【受注生産品】三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
高天井ベースライトGTシリーズ
カバー拡散カバー:ポリカーボネート半透明(両面マット)質量(kg)0.4タイプ種類SG・HG・RG用最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)239×244×72取付金具鋼板(白色仕上)ガード鋼線(白色仕上)
クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ 三菱電機クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
AC入力ユニット 三菱電機AC入力ユニット三菱電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ディフュージョンレンズ 三菱電機ディフュージョンレンズ三菱電機
2,098税込2,308
1台
翌々日出荷
配光パターンをやわらげます
換気扇 三菱電機換気扇三菱電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
本体薄型設計。羽根の”ワンタッチ着脱方式”採用。抗菌仕様(羽根操作部)。防汚加工(グリル部)。抗菌仕様(引きひもつまみ部)
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
専用レンズユニット 三菱電機専用レンズユニット三菱電機
2,798税込3,078
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
AKシリーズ
材質ホルダ:プラスチック材質(レンズ)アクリル
DC入力ユニット 三菱電機DC入力ユニット三菱電機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット 三菱電機Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット三菱電機
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
仕様●ON電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数サーボ外部制御信号、32、8軸分(上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近DOG/速度・位置切換え、信号入力)応答時間上限LS・下限LS、停止信号:1ms(OFF→ON/ON→OFF)、近点DOG/速度・位置切換え信号:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON、ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms[上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力]消費電流(A)(DC5V)0.06定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)
ガード付拡散カバー【受注生産品】 三菱電機ガード付拡散カバー【受注生産品】三菱電機
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
高天井ベースライトGTシリーズ
カバー拡散カバー:ポリカーボネート半透明(両面マット)取付金具鋼板(白色仕上)ガード鋼線(白色仕上)
スプレッドレンズ 三菱電機スプレッドレンズ三菱電機
3,698税込4,068
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします
微偏位張力検出器 三菱電機微偏位張力検出器三菱電機
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から52日以内出荷
取付方式床取付け、壁取付け、天井取付け
張力検出器用ピローブロック 三菱電機張力検出器用ピローブロック三菱電機
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
仕様ピローブロック取付用プレート
適合部品 非常用照明器具 一般灯 共通 三菱電機適合部品 非常用照明器具 一般灯 共通三菱電機
6,698税込7,368
1個
欠品中
質量(kg)0.4
照明制御 MILCO.CONNECT 軒下用金具(ゲートウェイ用・埋込穴Φ125) 【受注生産品】 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT 軒下用金具(ゲートウェイ用・埋込穴Φ125) 【受注生産品】三菱電機
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
材質鋼板白色塗装質量(kg)0.4取付天井埋込専用
照明制御 MILCO.CONNECT オプション取付直付金具(ゲートウェイ用) 【受注生産品】 三菱電機照明制御 MILCO.CONNECT オプション取付直付金具(ゲートウェイ用) 【受注生産品】三菱電機
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
材質鋼板白色塗装質量(kg)0.3
L900mmアーム 三菱電機L900mmアーム三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
使用方法照明器具本体と付属のM10ボルトで取付質量(kg)2.4タイプダークグレイ仕上【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装、【パイプ】鋼管ダークグレイ色塗装取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付パイプ寸法(mm)L900
リニュアルプレート 三菱電機リニュアルプレート三菱電機
4,198税込4,618
1台
6日以内出荷
タイプΦ75→100
リニューアルプレート 三菱電機リニューアルプレート三菱電機
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
仕上【本体】鋼板白色塗装仕上
レースウェイ取付金具 三菱電機レースウェイ取付金具三菱電機
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
種別直付形質量(kg)0.7材質(本体)鋼板 白色塗装
屋外用照明 一体形 小形投光器 上取付/横取付用ポールヘッド 1灯用 【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 一体形 小形投光器 上取付/横取付用ポールヘッド 1灯用 【受注生産品】三菱電機
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
仕様上取付/横取付用質量(kg)3.6備考本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)タイプ1灯用本体ポールヘッド:鋼管錆止塗装ポール別売適合ポール径(Φmm)89.1
LEDダウンライト 拡散光シリーズ リニューアルプレート 三菱電機LEDダウンライト 拡散光シリーズ リニューアルプレート三菱電機
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
仕上【本体】鋼板白色塗装仕上
24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」三菱電機
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28風量(m3/h)(50/60Hz)38/42羽根径(Φmm)85
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
リニューアルプレート 三菱電機リニューアルプレート三菱電機
7,598税込8,358
1枚
6日以内出荷
種別埋込形質量(kg)0.2材質(本体)鋼板 白色塗装タイプΦ150→Φ175
取付バンド 三菱電機取付バンド三菱電機
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
埋込穴用リニューアルプレート(軒下用) 三菱電機埋込穴用リニューアルプレート(軒下用)三菱電機
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
仕上【本体】 鋼板白色塗装仕上適合器具EL-D7011N・W・WW・L/3W EL-D5516N・W・WW・L/3W EL-D3515N・W・WW・L/3
角度調整金具 三菱電機角度調整金具三菱電機
1,598税込1,758
1セット(2個)
6日以内出荷
質量(kg)0.09取付金具鋼板 白色塗装仕上
壁面取付金具 三菱電機壁面取付金具三菱電機
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
GTシリーズ。産業用
用途屋外用質量(kg)0.6取付金具ステンレス鋼板
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 三菱電機ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
材質(本体)鋼板タイプグリル別売タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト) 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト)三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
質量(kg)4.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170羽根径(Φmm)180