カテゴリ

  • 空調・電設資材(144)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(2,366)
  • SMC(1,831)
  • 三菱ふそう(953)
  • RS PRO(614)
  • SPARKFUN(313)
  • メディアカバーマーケット(278)
  • MAZDA(マツダ)(227)
  • EVANS(155)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(135)
  • トリニティ(128)
  • NORGREN(125)
  • コミネ(116)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • SKC(環境測定)(100)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(94)
  • Simplism(93)
  • リリカラ(92)
  • BUTTERFLY(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ly」の検索結果

特価
本日7月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具 三菱電機用途別照明 LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ クリーンルーム向け器具三菱電機
46,980税込51,678
1組
当日出荷から93日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3材質(本体)アルミ・アルマイト仕上タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242清浄度5以下(100以下)商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111ランプの種類LDL40×1光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ演色指数(Ra)84
接点出力ユニット 三菱電機接点出力ユニット三菱電機
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具 三菱電機直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具三菱電機
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
Lファインecoシリーズ防雨・防湿形器具IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242ランプLDL40
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
トランジスタ出力ユニット 三菱電機トランジスタ出力ユニット三菱電機
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
トライアック出力ユニット 三菱電機トライアック出力ユニット三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
周波数(Hz)50/60(±3)保護等級IP1X応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%)歪率(%)5%以内(入力電圧)突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)最大負荷電圧(V)AC264最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 学校用三菱電機
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 建築化照明 1灯用三菱電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用 ウォールウォッシャ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 ウォールウォッシャ三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 直付形三菱電機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 学校用三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 220幅三菱電機
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
アーム 三菱電機アーム三菱電機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
用途街路灯アーム鋼管 錆止塗装
用途別ベースライトウォールウォッシャ 直付形 三菱電機用途別ベースライトウォールウォッシャ 直付形三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 ウォールウォッシャ 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 ウォールウォッシャ三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 学校用三菱電機
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242消費電力(W)21定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)18光束(Lm)2290埋め込み寸法(mm)150×1235演色指数(Ra)83
シーケンサー マニュアル 三菱電機シーケンサー マニュアル三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製) 三菱電機LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製)三菱電機
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 建物化照明器具 直付形三菱電機
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000ランプの種類LDL40×1光源色昼白色演色指数(Ra)83
LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 ルーバ 学校用三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
定格連続調光 信号制御:20~100%
直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形 三菱電機直管LEDランプ搭載形ベースライト Lファインecoシリーズ 学校用 埋込形三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様(埋込穴)220×1235定格初期照度補正・調光(信号)20~100%色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL20タイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり定格電圧(V)100~242ランプLDL20材質(反射板)鋼板 白色仕上
ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ミニキッチン仕様風圧式角形2枚シャッター搭載低騒音設計テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)速結端子接続本体スライド脱着式
質量(kg)5.1電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】14/【60Hz】16、<強>【50Hz】32/【60Hz】36電源単相騒音値(dB)<弱>26、<強>31.5ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×416×334風量(m3/h)<弱>150、<強>【50Hz】270/【60Hz】260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅三菱電機
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様下面開放タイプ色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形三菱電機
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格初期照度補正・調光(信号)20~100%ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83
LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 1灯用 150幅三菱電機
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 4灯用 下面開放タイプ三菱電機
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 4灯用 460幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 4灯用 460幅三菱電機
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 1灯用 下面開放タイプ三菱電機
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用ルーバ 220幅三菱電機
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 防雨・防湿形 逆富士タイプ 1灯用 三菱電機LDL40ランプ 直付形 防雨・防湿形 逆富士タイプ 1灯用三菱電機
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ 三菱電機LDL40ランプ 直付形 2灯用 下面開放タイプ三菱電機
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷から93日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 埋込形 LDL40タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242ランプLDL40
アーム 三菱電機アーム三菱電機
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
LED逆富士 人感センサ付 三菱電機LED逆富士 人感センサ付三菱電機
64,980税込71,478
1個
13日以内出荷
人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力21W,全光束3400lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)47.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:142.9 (200V時)光束(Lm)器具:6720光色昼白色 (5000K)
LED反射笠付人感センサ付 三菱電機LED反射笠付人感センサ付三菱電機
66,980税込73,678
1個
13日以内出荷
人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力24W,全光束3900lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6 (200V時)光束(Lm)器具:7380光色昼白色 (5000K)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら