ダクト用換気扇 天井埋込形
ミニキッチン仕様
風圧式角形2枚シャッター搭載
低騒音設計
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
速結端子接続
本体スライド脱着式
- 質量(kg)
- 5.1
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】14/【60Hz】16、<強>【50Hz】32/【60Hz】36
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>26、<強>31.5
- ダクト径(Φmm)
- 100
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 258×416×334
- 風量(m3/h)
- <弱>150、<強>【50Hz】270/【60Hz】260
- 羽根径(Φmm)
- 180
- 機外静圧(Pa)
- 0
- 内容量
- 1個
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ


























