カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(143)
  • RS PRO(6)
  • ウシオ(UHT)(4)
  • ウシオライティング(4)
  • ウシオユーテック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 日立産機システム(3)
  • エスコ(2)
  • ノーケン(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • 三木プーリ(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • スーパーツール(1)
  • セイニチ(生産日本社)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
  • ユタカメイク(1)
  • サンプラテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lz-12」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形三菱電機(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無) 三菱電機ギヤードモータ GM-SFシリーズ フランジ取付(ブレーキ無)三菱電機(2件のレビュー)
53,980税込59,378特価
1台
当日出荷から17日以内出荷
優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなしモータータイプギヤードモータ周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)三菱電機
96,980税込106,678
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ