カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(309)
- 住設機器(63)
- メカニカル部品(35)
- 制御機器(24)
- 物流用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(43)
- SMC(2,567)
- 大阪魂(1,333)
- 伊東電機(1,106)
- BIGM(丸山製作所)(1,027)
- ホンダ(975)
- RS PRO(581)
- エスコ(561)
- Panasonic(パナソニック)(496)
- 三木プーリ(427)
- ニッセイ(309)
- アズワン(297)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(281)
- MAZDA(マツダ)(261)
- ニッサン(250)
- KYOWA(協和製作所)(219)
- 椿本チエイン(217)
- 岩崎電気(191)
- StarTech.com(191)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(4)
「m-60」の検索結果

計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
掃除機用ふとんブラシ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷三菱電機・掃除機用のアレルパンチふとんクリーンブラシです アレル物質を抑制しながら、ゴミをかき取る。 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。 (試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス(株)、試験方法:ELISA法に基づく、抑制の方法:抗アレル剤を塗布、対象部分:アレルパンチ植毛、試験結果:抑制結果90%)
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
構内灯
三菱電機¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷から5日以内出荷電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。IP23用途屋外用照明材質(本体)ステンレス 黒色塗装仕上電圧(V)100~242定格固定出力色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間演色指数(Ra)75下面カバー強化ガラス 透明
LED街路灯灯具
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷シンプルな形状の街路灯。 上部への光を抑えつつ、全周に広がる光が景観を明るく照らします。 曲面カバーで光源部の光ムラを軽減 15kVに耐える雷サージ性能 光源寿命40,000時間 平均演色評価数(Ra)80 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80時間光束維持:40000時間 (光束維持率95%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色
LED街路灯灯具
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷シンプルな形状の街路灯。 上部への光を抑えつつ、全周に広がる光が景観を明るく照らします。 曲面カバーで光源部の光ムラを軽減 15kVに耐える雷サージ性能 光源寿命40,000時間 平均演色評価数(Ra)80 昼白色(4800K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)80時間光束維持:40000時間 (光束維持率95%)色温度(K)4800電源周波数(Hz)50/60光色昼白色
産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から4日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥879,800~税込¥967,780~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
パイプファン スタンダードタイプ
三菱電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]
三菱電機(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相換気方式排気機外静圧(Pa)0
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機(7件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から15日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
クリーンコンパック換気扇 格子タイプ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷から11日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所居間用絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から19日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
パイプファン 大風量タイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
クリーンコンパック換気扇 スタンダードタイプ
三菱電機¥7,698~税込¥8,468~1台5日以内出荷から14日以内出荷材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW
三菱電機(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から14日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
〈高密閉電気式シャッタータイプ〉パイプ用ファン「とじピタ」Φ100タイプ(標準タイプ)
三菱電機(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷質量(kg)0.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.10/3.30電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)23.50/26.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×114風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/80羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
サーキュレーター スタンダードタイプ
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台当日出荷チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター。天井、壁面どちらにも据付可能。低騒音設計。引きひもつまみ部抗菌仕様用途一般住宅用(8~12畳)仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音(dB):強33/弱24(50Hz)、強34/弱24(60Hz)質量(kg)2.6タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り電圧(V)100消費電力(W)50Hz:16(強)/9(弱)、60Hz:18(強)/10(弱)スイッチ引きひもスイッチ式電源単相機能低騒音設計外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158風量調整○風量(m3/h)50Hz:255(強)/180(弱)、60Hz:280(強)/180(弱)適用畳数8~12畳(一般住宅用)
ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン
三菱電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)95
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
キッチンフードシステム部材 / グリスフィルター
三菱電機¥6,298税込¥6,9281台当日出荷適用機種:P-60H2,P-60H(2枚1組)。Φ150丸形ダクト長さ1.5m相当外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×284×10
...

















![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64346888-210414-02.jpg)









![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)