曜日別特売

LED街路灯灯具

LED街路灯灯具 - 三菱電機LED街路灯灯具 - 三菱電機LED街路灯灯具 - 三菱電機LED街路灯灯具 - 三菱電機

シンプルな形状の街路灯。
上部への光を抑えつつ、全周に広がる光が景観を明るく照らします。
曲面カバーで光源部の光ムラを軽減
15kVに耐える雷サージ性能
光源寿命40,000時間
平均演色評価数(Ra)80
昼白色(4800K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
80
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率95%)
色温度(K)
4800
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EL-M3020N/K AHN 7961543079615430EL-M3020N/K AHN34.3 (200V時)固有:125.3 (200V時)器具:4300クラス300(水銀ランプ100形器具相当)
¥200,000
¥179,800
¥197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-M3020N/S AHN 7961543979615439EL-M3020N/S AHN34.3 (200V時)固有:125.3 (200V時)器具:4300クラス300(水銀ランプ100形器具相当)
¥200,000
¥179,800
¥197,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-M6020N/K AHN 7961545779615457EL-M6020N/K AHN61.1 (200V時)固有:117.8 (200V時)器具:7200クラス600(水銀ランプ250形器具相当)
¥230,000
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
EL-M6020N/S AHN 7961546679615466EL-M6020N/S AHN61.1 (200V時)固有:117.8 (200V時)器具:7200クラス600(水銀ランプ250形器具相当)
¥230,000
¥199,800
¥219,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする