カテゴリ

  • 制御機器(86)
    • PLC拡張ユニット(53)
    • PLCその他関連用品(24)
    • PLCバッテリー(2)
    • コネクタ付ケーブル(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 三菱電機エンジニアリング(19)
  • ダイヤトレンド(93)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • Photogenic(2)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 東洋技研(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「melsec」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 電源ユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×54.6×110出力接点ERR接点絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上入力周波数(Hz)50/60±5%ヒューズ内蔵(交換不可)過電圧保護(V)5.5~6.5(DC5)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
    適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
  • MELSEC iQ-Rシリーズ CPU 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ CPU

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    制御方式ストアードプログラム繰返し演算USBポートUSB2.0 High Speed(miniB)×1プログラミング言語ラダーダイアグラム(LD)、 シーケンシャルファンクションチャート(SFC)、 ストラクチャードテキスト(ST)、 ファンクション・ブロック・ダイアグラム(FBD/LD)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX、DY)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入出力点数(点)4096
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    75,980税込83,578
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 基本ベースユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    適合ユニット型式MELSEC iQ-Rシリーズユニット、(電源ユニット)MELSEC iQ-Rシリーズ電源ユニット取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ベース 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ベース

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷
    タイプアナログ入力/電圧・電流入力出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000ユニット種別A/D変換ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数4入力(DC)-10~10V、0~20mA分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000変換速度80μs/チャンネルアナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA
  • MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ 三菱電機

    MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

    三菱電機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
    チャンネル数(入力)2チャンネル、(出力)1チャンネルアナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)デジタル出力12bitバイナリ入力特性各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。出力特性出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。アナログ入力(電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)デジタル入力12bitバイナリ
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    伝送速度(bps)230.4K同期方式調歩同期方式プロトコルMC、無手順、双方向、通信
  • MELSEC iQ-Rシリーズ ブランクカバー 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ ブランクカバー

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1台
    欠品中
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ質量(kg)0.07外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110入出力占有点数16点(I/O割付:空き 16点)(パラメータにて、0点、16点、32点、48点、64点、128点、256点、512点、1024点に変更可能)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別高速カウンタユニット
  • MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ シリアルコミュニケーション

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ通信方式回線、MCプロトコル交信、通信プロトコル交信、無手順プロトコル交信、双方向プロトコル交信、MODBUS交信、シンプルCPU通信外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110伝送速度(bps)1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400同期方式調歩同期方式データ形式スタートビット:1、データビット:7/8、パリティビット:1(垂直パリティ)/なし、ストップビット:1/2入出力点数(点)32点(I/O割付:インテリ 32点)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ DINレール取付用アダプタ

    三菱電機
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    適合R35B/R38B/R312B/R65B/R68B/R612B用適合レールTH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ Ethernetインタフェースユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ Ethernetインタフェースユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
    用途10BASE-T/100BASE-TX用転送速度(Mbps)100/10ネットワーク名Ethernet伝送方法ベースハンド最大セグメント長(m)100(ハブとノード間の長さ)
  • MELSEC-Qシリーズ用 接続ケーブル 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 接続ケーブル

    三菱電機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    種別RS-232Cケーブル(QCPU直接接続ケーブル)ケーブル長(m)3主な用途QCPU⇔GOT接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    質量(kg)0.02外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×32×18.5挿抜回数50回以内
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
  • MELSEC-Qシリーズ スプリングクランプ端子台 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ スプリングクランプ端子台

    三菱電機(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.07適合電線(mm2)0.3~1.5(AWG22~16)電線はく離長さ(mm)8~11
  • MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
  • MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ 高速データロガーユニット

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    仕様●データ収集用収集間隔:高速収集:シーケンススキャンタイム同期・1~32767ms(トリガロギング時)・3~32767ms(連続ロギング時)、汎用収集:0.1~0.9s/1~32767s・時刻間隔指定(時・分・秒指定)●設定数:データロギング:最大64、イベントロギング:最大64、レポート:最大64質量(kg)0.15消費電流(A)0.58(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90データ数(高速収集)総データ数:最大8192(1設定あたり:256)・総デバイス点数:最大8192(1設定あたり:256)、(汎用収集)総データ数:最大16384(1設定あたり:256)・総デバイス点数:最大262144(1設定あたり:4096)データタイプビット・ワード(符号付き)・ダブルワード(符号付き)・ワード(符号なし)・ダブルワード(符号なし)・単精度実数・倍精度実数・16bit BCD・32bit BCD・文字列:1~8192文字・数字列:1~8192バイト入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別温度調整ユニットチャンネル数4入力点数(温度)4チャンネル/ユニット制御出力トランジスタ出力制御モード標準(加熱のみ)制御/混在制御/加熱冷却制御サンプリング周期(ms)500/4チャンネル
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ Rシリーズ ディジタル アナログ変換ユニット

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.19消費電流(A)0.16(DC5V内部)絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、出力チャンネル間:非絶縁、外部供給電源とアナログ出力間:トランス絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台短絡保護[出力]あり入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms、外部供給電源とアナログ出力間:AC500rms
  • MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2) 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2)

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
  • MELSEC-Qシリーズ 情報ユニット 高速データロガー 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ 情報ユニット 高速データロガー

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
  • シーケンサ MELSECーQシリーズ用 増設ケーブル 三菱電機

    シーケンサ MELSECーQシリーズ用 増設ケーブル

    三菱電機
    6,198税込6,818
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    種別スリムタイプ電源出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240V出力電流(A)2
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット 差動出力

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)差動出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)伝送路ライン型、スター型、リング型最大ネットワーク数239
  • MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU 三菱電機

    MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

    三菱電機
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
  • MELSEC-Qシリーズ AnSサイズ版Qラージブランクカバー 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ AnSサイズ版Qラージブランクカバー

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様AnSサイズ版Qラージベースユニットに既存Qシリーズユニット装着時の隙間調整用適合機種MELSEC-Qシリーズ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×34.5×54
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ)適合コネクタ2連LC形コネクタネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119)伝送路二重ループ伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大グループ数32最大ネットワーク数239
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWire DB A20マスタユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWire DB A20マスタユニット

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×100×98
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)制御単位mm、inch、degree、pulse位置決めデータ600データ/軸入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)
  • MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUセット品 三菱電機

    MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPUセット品

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    タイプCPUセット品
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット種別位置決めユニット出力方式(パルス)オープンコレクタ出力適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)最大出力パルス200K pulse/s