カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(4)
  • ミツビシ(586)
  • KYOWA(協和製作所)(223)
  • ニッセイ(165)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • ホンダ(25)
  • 長野計器(20)
  • ダイヤトレンド(19)
  • ノーブランド(18)
  • KEMET(17)
  • KITO(キトー)(14)
  • SMC(13)
  • 室本鉄工(13)
  • HARWIN(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • 三鈴工機(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • 協和(9)
  • NAKATAKI(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr30」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FX3Sシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Sシリーズ 基本ユニット三菱電機(1件のレビュー)
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
FX5S CPUユニット 三菱電機FX5S CPUユニット三菱電機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
適合規格CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UL cUL KC定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10信号形式●シンク入力:無電圧接点入力NPNオープンコレクタトランジスタ●ソース入力: 無電圧接点入力PNPオープンコレクタトランジスタ電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点●トランジスタ出力:0.5/1点入力電流(mA)X0~X7:5.1/DC24V、X10以降:4.0/DC24V電源容量(mA)400許容瞬時停電時間(ms)10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します入出力制御方式(1)入出力点数:60点以下、(2)リモートI/O点数:-、(1)と(2)の合計点数:60点以下停電保持機能最大5Kワード保持方法大容量コンデンサ命令処理時間(ns)LD X0:84、MOV D0 D1:100最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み最小負荷電圧(V)DC5入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15
回生オプション (200V/100V用) 三菱電機回生オプション (200V/100V用)三菱電機
28,980税込31,878
1個
当日出荷から91日以内出荷
サーボアンプMR-E 三菱電機サーボアンプMR-E三菱電機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ エンコーダケーブル三菱電機
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から91日以内出荷
サーボモータHG-JRシリーズ用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J4
サーボアンプマニュアル 三菱電機サーボアンプマニュアル三菱電機
859税込945
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
MELSERVO 据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用アタッチメント) 三菱電機MELSERVO 据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用アタッチメント)三菱電機
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
セット内容アタッチメント × 1RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO ACリアクトル 三菱電機MELSERVO ACリアクトル三菱電機
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボモータ電源ケーブル三菱電機
62,980税込69,278
1本
5日以内出荷から91日以内出荷
SSCNETⅢケーブル (長距離ケーブル) SSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機SSCNETⅢケーブル (長距離ケーブル) SSCNETⅢ(/H) 対応三菱電機
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷から91日以内出荷
SSCNETⅢ通信 三菱電機SSCNETⅢ通信三菱電機
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス三菱電機
149,800税込164,780
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・中・大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応三菱電機
98,980税込108,878
1台
91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。 200Vクラス
仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし
HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応 三菱電機HG-JRシリーズ(低慣性・小~大容量) 回転型サーボモータ 機能安全対応三菱電機
119,800税込131,780
1台
91日以内出荷
低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 機能安全対応サーボモータは安全レベルを向上させたエンコーダを標準搭載。サーボアンプまたはドライブユニットと、MR-D30機能安全ユニット、および機能安全対応サーボモータを組み合わせることで、カテゴリ 4 PL e, SIL 3 (STO/SS1/SS2/SOS/SLS/SBC/SSM) に対応します。 400Vクラス
仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし
MELSERVO-J5シリーズ エンコーダケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ エンコーダケーブル三菱電機
32,980税込36,278
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT用エンコーダケーブル IP20対応
シリーズMELSERVO-J5適合モーターHK-KT
MELSERVO-J5シリーズ エンコーダケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ エンコーダケーブル三菱電機
32,980税込36,278
1台
91日以内出荷
サーボモータHK-KT/HK-ST用エンコーダケーブル IP67対応
シリーズMELSERVO-J5適合モーターHK-KT、HK-ST
MELSERVO-J4シリーズ 機器安全ユニット 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ 機器安全ユニット三菱電機
33,980税込37,378
1台
91日以内出荷
機器安全ユニット。MR-J4-GF_-RJ, MR-J4-B_-RJ, MR-J4-A_-RJ用です
適合MR-J4-GF_-RJ, MR-J4-B_-RJ, MR-J4-A_-RJ用シリーズMELSERVO-J4
エンコーダケーブル 三菱電機エンコーダケーブル三菱電機
43,980税込48,378
1個
91日以内出荷
MELSERVO-J4シリーズ ドライブユニット MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ ドライブユニット MR-J2S-B用SSCNET変換ユニット対応三菱電機
299,800税込329,780
1台
91日以内出荷
MR-J2S-B用 SSCNET変換ユニット大容量対応
仕様MR-J2S-B用SSCNET 変換ユニット対応シリーズMELSERVO-J4インターフェイスSSCNETⅢ/H
MELSERVO 電源回生コンバータユニット AC400V 三菱電機MELSERVO 電源回生コンバータユニット AC400V三菱電機
339,800税込373,780
1個
100日以内出荷
電源三相AC400 VRoHS指令(10物質対応)対応