カテゴリ

  • 制御機器(28)
    • 電磁開閉器本体(22)
    • サーマルリレー(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • RIGOL(リゴル)(5)
  • Tektronix(テクトロニクス)(2)
  • エスコ(897)
  • Igus(イグス)(516)
  • StarTech.com(179)
  • Sensata / Crydom(147)
  • SAMSONG(75)
  • TOMSON(トムソン)(61)
  • SOURIAU(53)
  • Thomson Linear(53)
  • ホンダ(50)
  • GEMS SENSORS(46)
  • Jabra(39)
  • 三菱ふそう(37)
  • onsemi(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • Festo(22)
コイル定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC200(5)
  • DC24(4)
動作方式
  • 可逆式(3)
  • 非可逆式(8)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
  • 0.4(2)
  • 2.2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.7(1)
  • 3.7(3)
  • 4(2)
  • 5.5(2)
  • 7.5(2)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 75(1)
定格使用電流(A)
  • 0.6(5)
  • 1(5)
  • 1.2(10)
  • 1.5(8)
  • 3(10)
  • 6(13)
  • 7(9)
  • 8(5)
  • 9(8)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 17(6)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 32(5)
  • 34(5)
  • 120(5)
補助接点
  • 1a(5)
  • 1a1b(6)
  • 1b(3)
  • 2a2b(5)
  • 2b(2)
1a・1a1b・1b・2a2b・2b
定格電圧(V)
  • 200~240(1)
  • AC100~120(1)
  • AC200(5)
  • DC24(2)
  • DC48(1)
200~240・AC100~120・AC200・DC24・DC48
適合モータ容量(380~440V)(kW)
  • 2.7(3)
  • 4(5)
  • 7.5(4)
  • 11(3)
  • 15(3)
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 37(2)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 90(2)
  • 110(2)
  • 150(2)
2.7・4・7.5・11・15・22・30・37・45・60・75・90・110・150
適合モータ容量(100~120V)(kW)
  • 0.2(2)
0.2
適合モータ容量(500~550V)(kW)
  • 2.7(3)
  • 4(3)
  • 5.5(2)
  • 7.5(4)
  • 11(3)
  • 15(3)
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 45(2)
  • 60(2)
  • 90(2)
  • 110(2)
  • 132(2)
  • 160(2)
2.7・4・5.5・7.5・11・15・22・30・45・60・90・110・132・160
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mso」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品) 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)三菱電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール
開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆) 三菱電機開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)三菱電機(41件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式
電磁開閉器 MSOシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSOシリーズ三菱電機
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
操作コイル定格の標準範囲拡大、サーマルリレーでモーターを適切に保護
仕様●可逆運転:不可能(非可逆)●定格容量[kW]:2.2●接点構成:3a●サーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)●製品取付方法:ねじ、DINレール●主回路電圧[V]:AC200 200V●定格電流(A):2Aアズワン品番67-8176-99
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ (電磁開閉器) MSOD-Qシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)DC24定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800
表面接続ソケット(盤取付用) 三菱電機表面接続ソケット(盤取付用)三菱電機
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様表面接続ソケット(盤取付用)質量(kg)0.05
表面接続ソケット(盤取付レール取付用) 三菱電機表面接続ソケット(盤取付レール取付用)三菱電機
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様表面接続ソケット(盤取付レール取付用)質量(kg)0.05
電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 直流操作形 MSOD-Tシリーズ三菱電機
4,898税込5,388
1台
当日出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。お客様の盤の小型化を実現致します。 端子カバーを標準装備。サーマルリレーでモーターを適切に保護。 直流専用の全電圧を直接印加する方式で、コイルの抵抗分だけで電流を制限しているので突入電流がなく動作が安定しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)13定格使用電圧(V)200補助接点1a1b長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)101フレームT20コイル定格電圧(V)DC24開放熱電流(A)20開閉頻度(回/時)1800電気的耐久性200(100)万回機械的耐久性1000万回取付け方法ねじ、DINレール質量(kg)0.53
高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ (可逆式電磁開閉器) MSOD-QRシリーズ三菱電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
■半導体出力(トランジスタ出力)でコンタクタを直接駆動 高効率有極電磁石の採用により、DC24V、0.1A定格のトランジスタ出力でダイレクト駆動が可能です。 ■サージ吸収機能を標準で内蔵 内蔵されたサージ吸収機能がコイルのサージ電圧を抑制しますので周辺電子機器の破壊などコイルOFF時のサージ電圧による悪影響を防止します。 ■交流モータの正逆運転用に最適 信頼性の高い機械的インタロックを採用し、安全性を考慮しています。 ・交流モータの正転、逆転運転や逆相制動(プラッキング)などに適しています。 ■使いやすさをさらに加えた新しいサーマルリレー モータの過負荷、拘束保護に適しています。
適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4コイル定格電圧(V)DC24定格使用電圧(V)200適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4動作方式可逆式仕様端子カバー付長さ(mm)94.5厚さ(mm)77種類電磁開閉器定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20ねじサイズM3.5適合サーマルリレーTH-N12定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
電磁開閉器 三菱電機電磁開閉器三菱電機
13,980税込15,378
1個
欠品中
正転・逆転運転や逆相制動および、常用・非常用の切替が可能。大きな満足を小さなボディに凝縮。
接点構成1a1b
非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ三菱電機
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
型式MSO-Nコイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式ねじ形式交流操作形動作方式非可逆式リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点2a2b主回路電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
可逆式電磁開閉器  MS-Nシリーズ 三菱電機可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ三菱電機
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
種別電磁開閉器取付方式ねじシリーズMS-N消費電力(W)2.9[操作コイル]定格電圧(V)AC200接点構成3a×2(主接点)、2a2b×2(補助接点)入力瞬時:270VA、常時:24VA主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)30(AC200~220V)、60(AC380~440V)、60(AC500~550V)、三相かご形モータ(AC-4級)22(AC200~220V)、45(AC380~440V)、45(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)-(AC100~110V)、-(AC200~220V)開閉頻度(回/時)1200リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)開放熱電流(A)150(主接点_a接点)、10(補助接点)RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.1端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)500電気的寿命(万回)AC-3級:100遮断電流容量(A)AC-3級1000(AC220V)、960(AC440V)閉路電流容量AC-3級1250A(AC220V)、1200A(AC440V)操作コイル定格電圧(V)交流コイルサージ吸収機能あり可逆/非可逆可能(可逆
高感度コンタクタ(電磁開閉器) 三菱電機高感度コンタクタ(電磁開閉器)三菱電機
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1b主回路電圧(V)200定格使用電流(A)(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7開放熱電流(A)20適合サーマルリレーTH-T18適合モータ容量(380~440V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)(AC-3級):4適合モータ容量(200~220V)(kW)(AC-3級):2.5
電磁開閉器 MSO-Nシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Nシリーズ三菱電機
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
種別電磁開閉器取付方式ねじ、DINレールシリーズMS-T消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル]定格電圧(V)DC24接点構成3a(主接点)、1a1b(補助接点)主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550定格容量(kW)三相かご形モータ(AC-3級)3.7(AC200~220V)、7.5(AC380~440V)、7.5(AC500~550V)三相かご形モータ(AC-4級)3.7(AC200~220V)、5.5(AC380~440V)、5.5(AC500~550V)単相モータ(AC-3級)0.75(AC100~110V)、1.5(AC200~220V)開閉頻度(回/時)1800時定数(ms)40(45)[操作コイル]リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)開放熱電流(A)20(主接点_a接点)、10(補助接点)RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.033端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)1000電気的寿命(万回)AC-3級:200(100)遮断電流容量(A)AC-3級144(AC220V)、144(AC440V)閉路電流容量AC-3級180A(AC220V)、180A(AC440V)操作コイル定格電圧(V)直流コイルサージ吸収機能なし可逆/非可逆不可能(非可逆)
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ 三菱電機可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ三菱電機
11,980税込13,178
1個
60日以内出荷から80日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
高感度コンタクタ(可逆式電磁開閉器)MSOD-QRシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ(可逆式電磁開閉器)MSOD-QRシリーズ三菱電機
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ 三菱電機高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ三菱電機
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ 三菱電機可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xNシリーズ三菱電機
99,980税込109,978
1個
80日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から61日以内出荷
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー補助接点1a1b
電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー三菱電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 三菱電機操作コイル用DC/ACインタフェースユニット三菱電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から61日以内出荷
適合機種電磁接触器/S-T10~T50、電磁開閉器/MSO-T10~T50、電磁継電器/SR-T5/T9取付方式トップオン
充電部保護カバー UN-Cシリーズ 三菱電機充電部保護カバー UN-Cシリーズ三菱電機
859税込945
1個
8日以内出荷
不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。
仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80アズワン品番67-8181-50
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-Tシリーズ三菱電機
7,698税込8,468
1個
55日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xTシリーズ三菱電機
15,980税込17,578
1個
55日以内出荷から80日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ三菱電機
66,980税込73,678
1個
80日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ 三菱電機直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ三菱電機
139,800税込153,780
1個
80日以内出荷
取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA