カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- 雅(118)
- TESA[測定用品](3)
- オーム電機(2)
- Intelligent LED Solutions(2)
- Manfrotto(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- CKD(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ヨコタ工業(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- RS PRO(1)
- 日本規格協会(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- DEEN.J(1)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(1)
- Electro Harmonix(1)
「msq」の検索結果

中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ
三菱電機¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷接続パイプΦ200mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)質量(kg)14.6電圧(V)100消費電力(W)【強】85/98(50Hz/60Hz)、【弱】68/68(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】48.5/48(50Hz/60Hz)、【弱】38/35(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×405×1040風量(m3/h)【強】730/700(50Hz/60Hz)、【弱】460/400(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)200
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ
三菱電機¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)32/31.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×960風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180