カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(24)
  • SMC(20)
  • 東芝ライテック(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • 象印マホービン(1)
  • 松吉医科器械(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「my2 100v」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242定格固定出力機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FLR40形x2灯相当の明るさ 定格光束2600lm 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.5 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色温白色 (3500K)明るさFLR40形x2灯器具 相当
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 高出力相当の明るさ 定格光束4480lm 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.2 (200V時)光束(Lm)器具:4480光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 やさしく落ち着いた雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 定格出力相当の明るさ 定格光束3390lm 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.4 (200V時)光束(Lm)器具:3390光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 明るさと演色性を両立させた,やわらかい雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 高出力相当の明るさ 定格光束4640lm 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.8 (200V時)光束(Lm)器具:4640光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 明るさと演色性を両立させた,やわらかい雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FLR40形x2灯相当の明るさ 定格光束2680lm 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.6 (200V時)光束(Lm)器具:2680光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 相当
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 明るさと演色性を両立させた,やわらかい雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FHF32形x2灯 定格出力相当の明るさ 定格光束3500lm 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)33.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.7 (200V時)光束(Lm)器具:3500光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
    用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル形状トラフタイプ材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ110形色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス8対応 簡易タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス8対応 簡易タイプ

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ
    用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス8材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)幅(mm)230LED寿命(時間)40000
  • LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス6対応 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅150 清浄度クラス6対応

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ
    用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス6材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)幅(mm)150LED寿命(時間)40000
  • LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス6対応 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 幅230 清浄度クラス6対応

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ
    用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形清浄度クラス6材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)幅(mm)230LED寿命(時間)40000