カテゴリ

  • 空調・電設資材(192)
  • 制御機器(126)
  • メカニカル部品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(58)
  • SMC(22,891)
  • MAZDA(マツダ)(4,583)
  • 三木プーリ(3,288)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,245)
  • ニッサン(1,859)
  • ホンダ(1,476)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,391)
  • エスコ(1,066)
  • イトーキ(897)
  • オカムラ(岡村製作所)(776)
  • RS PRO(675)
  • BIGM(丸山製作所)(652)
  • Panasonic(パナソニック)(484)
  • CKD(462)
  • ParkerTAIYO(384)
  • メディアカバーマーケット(365)
  • omron(オムロン)(315)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(299)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(60)
サービス分類
  • レンタル(1)
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-2」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 単2形 三菱電機アルカリ乾電池 単2形三菱電機
239税込263
1パック(2本)
当日出荷
小・中電流機器に最適!長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立。
タイプ単2形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用期限5年
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)階級(級)2.5規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)消費電力(VA)1寸法A(mm)43絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)動作原理可動鉄片形付属品取付ねじ用ナット目盛板(地色)白色
アルカリ乾電池 単1形 三菱電機アルカリ乾電池 単1形三菱電機(3件のレビュー)
349税込384
1パック(2本)
当日出荷
小・中電流機器に最適!長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立。
タイプ単1形電圧(V)1.5グリーン購入法適合使用期限5年
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LED
DINレール取り付けアダプタ 三菱電機DINレール取り付けアダプタ三菱電機(2件のレビュー)
549税込604
1台
当日出荷
タイプDINレール取付用アダプタ
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V三菱電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)4.8充電方式トリクル充電
サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Nシリーズ三菱電機(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
種類サーマルリレー補助接点1a1b
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V三菱電機
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)3.6充電方式トリクル充電
入出力ケーブル自作用コネクタ 三菱電機入出力ケーブル自作用コネクタ三菱電機
1,798税込1,978
1パック(2セット)
当日出荷から5日以内出荷
用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ結線方法圧着
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V三菱電機
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格電圧(V)8.4充電方式トリクル充電
【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C 三菱電機【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C三菱電機
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
付属品棚板×3枚(1段分)材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)12安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)温度分布±0.5℃(35℃運転時)温度調節精度±0.5℃(無負荷時)ドレン水自然蒸発式サービス分類レンタル
LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 器具本体 直付形三菱電機
2,998税込3,298
1台
翌日出荷から90日以内出荷
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
サーボアンプMR-JN 三菱電機サーボアンプMR-JN三菱電機
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V三菱電機
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)7.2充電方式トリクル充電
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形三菱電機
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿・耐塩形IP23口出し線付塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用材質(ライトユニットカバー)アクリル取付直付形保護等級防湿形IP20使用可能温度範囲5~60℃
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 6V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 6V三菱電機
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)6充電方式トリクル充電
直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形) 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)三菱電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660
マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー) 三菱電機マイクロシーケンサ 補用品(バッテリー)三菱電機(36件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷から15日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
13,980税込15,378
1組
当日出荷から5日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HF-KNシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
ブレーキ電磁ブレーキ付種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー三菱電機
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
SLIT[Slim Line Type]信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です建築に溶け込むシンプルフォルム空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242出力定格出力演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー曲面カバー
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V三菱電機
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)10.8定格容量2500mAh充電方式トリクル充電
ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用フード防音タイプ(鋼板製) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用フード防音タイプ(鋼板製)三菱電機(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
鋼板製ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB吸音材は吸音フォーム寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)2.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 片反射笠付タイプ三菱電機
14,980税込16,478
1組
5日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
セット内容器具本体:EL-LH-N20903、ライトユニット:EL-LU23023N 2ACTZMyシリーズ 20形材質(本体)鋼板・白色仕上タイプ直付形 片反射笠付タイプ、電磁波低減用定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~254定格消費電力(W)200V時:21.4商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):130.3光源寿命40000時間明るさ(Lm)3200明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2790ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
MELSERVO-J5シリーズ交換用ファンユニット。 サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してください
シリーズMELSERVO-J5
直流用電磁接触器  DU-Nシリーズ 三菱電機直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ三菱電機
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660補助接点2a2b主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO 交換用ファンユニット 三菱電機MELSERVO 交換用ファンユニット三菱電機
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO 電源回生コンバータユニット用 コネクタセット 三菱電機MELSERVO 電源回生コンバータユニット用 コネクタセット三菱電機
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ三菱電機
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
機械ラッチ式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機機械ラッチ式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
定格電圧(V)2.4充電方式トリクル充電
CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット 三菱電機CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット三菱電機
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
保護等級IP2X伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用 三菱電機冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用三菱電機(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
FR-E720-15K用ファン
用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K