カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • ニッセイ(48)
  • ホンダ(10)
  • CKD(5)
  • ニデックドライブテクノロジー(5)
  • PROST's(4)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(4)
  • コクヨ(3)
  • サンワサプライ(3)
  • 日野自動車(3)
  • Festo(3)
  • CST×ミリオン(3)
  • エスコ(2)
  • サンドビック(2)
  • サンライズ(2)
  • 山本電機製作所(2)
  • CST(チェンシンタイヤ)(2)
  • 河村電器産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-ev」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
    仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
    仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニットV形WP SUS 三菱電機

    固定ユニットV形WP SUS

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    ステンレス製の器具本体とライトユニット。 塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。 段調光機能付固定出力形 器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.6 (200V時)光束(Lm)器具:3100光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
  • 固定ユニットV形WP SUS 三菱電機

    固定ユニットV形WP SUS

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    13日以内出荷
    海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具。 常時飛沫塩分が高濃度になる重塩害地域向け 保護等級:IP65 段調光機能付固定出力形 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 防雨形 高温用 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 防雨形 高温用

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付
    用途高温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形色温度(K)5000使用可能温度範囲5~60℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ