カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • KYOWA(協和製作所)(106)
  • SMC(40)
  • ニッセイ(25)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • エスコ(12)
  • onsemi(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • 東海キャスター(9)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • 椿本チエイン(6)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • 三木プーリ(5)
  • シグマ光機(5)
  • VISHAY(5)
  • イスカル(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 東芝ライテック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n60-08」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
電子式モータ保護リレー 三菱電機電子式モータ保護リレー三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。 最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
5,198税込5,718
1個
当日出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト質量(g)82タイプ全方向タイプ口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)900定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60大きさ60形電球形状一般電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.085ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5外形寸法(全長)L(mm)106グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
電力量計(MODBUS通信・単方向計量) 三菱電機電力量計(MODBUS通信・単方向計量)三菱電機
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
電力量計(MODBUS通信・双方向計量) 三菱電機電力量計(MODBUS通信・双方向計量)三菱電機
75,900税込83,490
1個
20日以内出荷から62日以内出荷
種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(双方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信