カテゴリ
- 制御機器(17)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(9)
- SMC(326)
- MAZDA(マツダ)(234)
- ニッサン(169)
- ホンダ(155)
- 三木プーリ(101)
- ハンマーキャスター(78)
- 東洋バルヴ(76)
- RS PRO(66)
- CKD(54)
- ParkerTAIYO(52)
- onsemi(51)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- ナリカ(47)
- ユーエイキャスター(32)
- ON SEMICONDUCTOR(32)
- エスコ(30)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](30)
- シグマ光機(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「n65」の検索結果
特価

業務用ロスナイ-N
三菱電機¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1形名で給気・排気いずれかに取付可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(800m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。650m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)43電圧(V)100消費電力(W)<弱>145、<強>355、<特強>385電源単相騒音値(dB)<弱>31、<強>38、<特強>39外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1152×1160温度交換効率(%)<弱>76、<強>71.5、<特強>71.5機外静圧(Pa)<弱>119、<強>230、<特強>265処理風量(m3/h)<弱>468、<強>650、<特強>650エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>76、<強>72、<特強>76エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>67、<強>63、<特強>63
業務用ロスナイ
三菱電機¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(800m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。650m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減質量(kg)43消費電力(W)<弱>145、<強>355、<特強>385電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1152×1160温度交換効率(%)<弱>76、<強>71.5、<特強>71.5機外静圧(Pa)<弱>119、<強>230、<特強>265処理風量(m3/h)<弱>468、<強>650、<特強>650エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>67、<強>63、<特強>63
LEDベースライト 逆富士
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付天井直付専用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/137° B/106°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.4 (200V時)光束(Lm)器具:6490光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト トラフ
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形トラフタイプ 1灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/140° B/106°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.6 (200V時)光束(Lm)器具:6450光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.2 (200V時)光束(Lm)器具:12600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/128° B/107°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:6420光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LDL埋込ベースライト
三菱電機¥64,980税込¥71,4781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形300幅 下面開放タイプ 2灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/110°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.3 (200V時)光束(Lm)器具:12510光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x2442エコロジー商品省エネ
LDL埋込ベースライト
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ埋込形190幅 下面開放タイプ 1灯用 反射板端板着脱形。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/132° B/108°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.5 (200V時)光束(Lm)器具:6300光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ
LEDベースライト 逆富士
三菱電機¥54,980税込¥60,4781個14日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付天井直付専用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)99.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/156° B/105°ランプの種類LDL110x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.4 (200V時)光束(Lm)器具:12820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷耐外風性能に優れ、外風速15m/sでも排気風量の80%以上を確保できます(LGH-N65RSの排気側にPZ-20CVUを使用した場合)。材質:アルミ。色調:マンセル5Y8.5/1。質量:0.9kg質量(kg)【50Hz/60Hz】0.9ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】334×334×193
ネジ端子台タイプ 出力ユニット AJ65SBTBシリーズ
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷タイプネジ端子台タイプリモートターミナル仕様リモートI/OユニットCC-Linkバージョン1.1
MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
充電部保護カバー UN-Cシリーズ
三菱電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80アズワン品番67-8181-50
低レベル信号用接点付補助接点ユニット
三菱電機¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷仕様低レベル信号用接点付補助接点ユニット適合交流操作:S-T65、T80、S-N38、N48、DU-N30/直流操作:SD-T65、T80、DUD-N30質量(kg)0.06接点構成低レベル接点:1a1b、標準接点:1a1b定格絶縁電圧(V)AC250/AC500取付け方法ヘッドオン開放熱電流(A)1/10
RS-232ケーブル
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷シリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)3対応機種[GOT2000]:GT27、GT25、GT25ワイド、GT25耐環境性強化、GT25ハンディGOT、GT21ワイド、GT21[GOT1000]:GT16、GT15、GT14、GT11、ハンディGOT、GT105□、GT104□分類ケーブル
主回路B接点形電磁接触器(直流操作形)BD-Nシリーズ
三菱電機¥59,980税込¥65,9781個80日以内出荷仕様直流操作形 主b接点取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】Main Contacts (Standard):1a2b【主接点(特殊)】Main Contacts (Special):-【補助接点(標準)】Auxiliary Contacts (Standard):2a2b【補助接点(特殊)】Auxiliary Contacts (Special):-定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:なし【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし定格使用電流(A)[主接点(b接点)交流]【三相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、AC380~440V:35【2極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断なし)】AC200~220V:50、[主接点(直流)]【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC110V:20、DC220V:3【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC110V:30、DC220V:10、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5【直流電磁石 DC-13級】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【1極単相(開閉条件:閉路6Ie、遮断Ie)】AC200~220V:50機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)[主接点]80、[補助接点]10RoHS指令(10物質対応)対応特性[操作コイル]【操作電圧種類】Operating Voltage:直流【消費電力 [W]】Power Consumption [W]:24【コイル時定数 [ms]】Coil Time Constant [ms]:80最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】Main Circuit (Power Side):M6【主回路(負荷側)】Main Circuit (Load Side):M6【補助回路】Operating Circuit:M4【操作コイル】Operation Coil:M4
主回路B接点形電磁接触器(交流操作形)B-Nシリーズ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個80日以内出荷仕様交流操作形 主b接点取付方式ねじ定格絶縁電圧(V)690機能【操作コイル用サージ吸収】Coil Surge Absorbing Function:あり【充電部保護カバー】Terminal Covers:なし【配線合理化端子】Wiring Streamlining Terminal:なし機械的耐久性500万回電気的耐久性50万回開閉頻度(回/時)1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA