カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • BOURNS(10)
  • SONIC(ソニック)[文具](4)
  • 八興(3)
  • 東芝キヤリア(3)
  • EPCOS(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 京セラ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • IRC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • アスベル(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • スイセイ(1)
  • UDトラックス(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • STMicro(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-65」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機機械式指示計器 周波数計 広角度計器三菱電機
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175
周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ 三菱電機周波数計 角形計器 YP-NFシリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
カバー寸法(横×縦)(mm)122×122計器定格110V階級(級)0.5