カテゴリ

  • 制御機器(77)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(845)
  • KEMET(75)
  • MURATA(村田製作所)(29)
  • TDK(10)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(10)
  • AMPHENOL(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • RS PRO(4)
  • Festo(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • サンドビック(2)
  • TECH(2)
  • FACOM(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf125」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧遮断器NF125-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-CVF仕様三菱電機
9,098税込10,008
1台
9日以内出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-HDVA仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-HDVA仕様三菱電機
61,980税込68,178
1台
14日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-CV仕様三菱電機
26,980税込29,678
1台
18日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
低圧遮断器NF125-SVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-SVF仕様三菱電機
14,980税込16,478
1台
35日以内出荷
極数2RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-NCV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-NCV仕様三菱電機
22,980税込25,278
1台
35日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-NSV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-NSV仕様三菱電機
32,980税込36,278
1台
35日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-NSVZ仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-NSVZ仕様三菱電機
119,800税込131,780
1台
35日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-NCVZ仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-NCVZ仕様三菱電機
44,980税込49,478
1台
35日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 三菱電機ノーヒューズ遮断器三菱電機
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
低圧遮断器NF125-CV仕様 配電用プラグイン形 三菱電機低圧遮断器NF125-CV仕様 配電用プラグイン形三菱電機
29,980税込32,978
1台
50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(1.01MB) 接続相表(0.29MB)
低圧遮断器NF125-SV仕様 配電用プラグイン形 三菱電機低圧遮断器NF125-SV仕様 配電用プラグイン形三菱電機
37,980税込41,778
1台
50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(1.01MB) 接続相表(0.29MB)
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ三菱電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC480定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))690接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC480V 30・AC240V 50、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 8/4・AC500V 18/9・AC440V 30/15・AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25定格感度電流(mA)-フレーム(AF)125
ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品)三菱電機
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)1200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125極数・素子数3Pフレーム(AF)1250
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)三菱電機
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器 三菱電機低圧遮断機配電盤用プラグイン形漏電アラーム 遮断器三菱電機
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)1.1(表面形)外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)25/25(AC440V)、30/30(AC415V)、30/30(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)25000(機械的)、10000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ三菱電機
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1アイソレーション適合適合
低圧遮断器NF125-RV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-RV仕様三菱電機
31,980税込35,178
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-HV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-HV仕様三菱電機
19,980税込21,978
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-UV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-UV仕様三菱電機
54,980税込60,478
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-SV仕様三菱電機
18,980税込20,878
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-HEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-HEV仕様三菱電機
40,980税込45,078
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-SEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-SEV仕様三菱電機
34,980税込38,478
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-HDV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-HDV仕様三菱電機
38,980税込42,878
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-ZEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-ZEV仕様三菱電機
71,980税込79,178
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-ZCV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-ZCV仕様三菱電機
22,980税込25,278
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-ZSV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-ZSV仕様三菱電機
62,980税込69,278
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
349税込384特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
ロックカバー 三菱電機ロックカバー三菱電機(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
低圧遮断器NF1250-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF1250-SEW仕様三菱電機
459,800税込505,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
単 3 中性線欠相保護付遮断器 三菱電機単 3 中性線欠相保護付遮断器三菱電機
29,980税込32,978
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
919税込1,011
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
電圧引きはずし装置 三菱電機電圧引きはずし装置三菱電機
6,798税込7,478
1個
当日出荷から43日以内出荷
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。