カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • KEMET(48)
  • SMC(35)
  • EPCOS(26)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • SCHAFFNER(22)
  • VISHAY(22)
  • 日精電機[制御機器](12)
  • Roxburgh EMC(8)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • マザーツール(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • カスタム(2)
  • 共立電気計器(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • WIMA(2)
  • ナリカ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf400」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
63,980税込70,378特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
73,980税込81,378特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
8,198税込9,018
1個
当日出荷から5日以内出荷
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
4,898税込5,388
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
補助とって 三菱電機補助とって三菱電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様補助とって寸法A(mm)59寸法D(mm)38寸法E(mm)M4寸法C(mm)32
とってロック装置 三菱電機とってロック装置三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
低圧遮断器NF63-HDV仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-HDV仕様三菱電機
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面端子カバー 三菱電機裏面端子カバー三菱電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械連動子 三菱電機機械連動子三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様機械連動子
電圧引きはずし装置 三菱電機電圧引きはずし装置三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から43日以内出荷
裏面スタッド 三菱電機裏面スタッド三菱電機
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
低圧遮断器NF800-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-SEW仕様三菱電機
269,800税込296,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-SEW仕様三菱電機
179,800税込197,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-CEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-CEW仕様三菱電機
209,800税込230,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-ZEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-ZEW仕様三菱電機
359,800税込395,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-ZEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-ZEW仕様三菱電機
269,800税込296,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-UEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-UEW仕様三菱電機
499,800税込549,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-HEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-HEW仕様三菱電機
239,800税込263,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-REW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-REW仕様三菱電機
269,800税込296,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-REW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-REW仕様三菱電機
439,800税込483,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF800-HEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF800-HEW仕様三菱電機
359,800税込395,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF630-SW仕様 三菱電機低圧遮断器NF630-SW仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取付枠(FP) 接続用部品 三菱電機埋込取付枠(FP) 接続用部品三菱電機
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様接続用部品タイプ埋込取付枠(FP)
S形操作とって 三菱電機S形操作とって三菱電機
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ三菱電機
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ三菱電機
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/13・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
低圧遮断器  配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器 三菱電機低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電アラーム遮断器三菱電機
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]定格絶縁電圧(V)500別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)3極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)8アイソレーション適合適合
低圧遮断器  NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機低圧遮断器 NF-Z(漏電アラーム遮断器)三菱電機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)アイソレーション適合適合
低圧遮断器NF400-HDW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-HDW仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-CW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-CW仕様三菱電機
60,980税込67,078
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-UEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-UEW仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-ZSW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-ZSW仕様三菱電機
169,800税込186,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-SEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-SEW仕様三菱電機
94,980税込104,478
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-NCW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-NCW仕様三菱電機
99,980税込109,978
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-HWU仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-HWU仕様三菱電機
199,800税込219,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-HEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-HEW仕様三菱電機
119,800税込131,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-ZEW仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-ZEW仕様三菱電機
189,800税込208,780
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF400-SWU仕様 三菱電機低圧遮断器NF400-SWU仕様三菱電機
149,800税込164,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応