カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- VISHAY(10)
- フルーク(FLUKE)(6)
- MURATA(村田製作所)(5)
- マザーツール(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KEMET(3)
- SCHAFFNER(3)
- 共立電気計器(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- EPCOS(2)
- ナリカ(2)
- Fehling (フェーリング)(2)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ELPA(1)
- クラウン[事務用品](1)
- ブランドをもっと見る
「nf400」の検索結果

ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/13・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ
三菱電機¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。種類警報スイッチ・補助スイッチ