カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf63-zcv」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)三菱電機
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
低圧遮断器NF63-ZCV仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-ZCV仕様三菱電機
15,980税込17,578
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ 三菱電機IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ三菱電機
359税込395
1個
当日出荷
極数(P)2、3
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
7,898税込8,688
1個
当日出荷から5日以内出荷
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
nf63-zcv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nf63-zcv