カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(1,961)
  • 雅(386)
  • HUBER & SUHNER(44)
  • ニチフ(36)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • SIEMENS(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • SMC(7)
  • ELPA(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • 岩崎電気(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • LION (ライオン事務器)(3)
  • M&H(3)
  • 坂口電熱(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh11」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ 三菱電機

    インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ

    三菱電機
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    31日以内出荷から106日以内出荷
    制御方式アドバンスト磁束ベクトル制御
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    14日以内出荷
    Ra(演色評価数)95の高演色で対象物をくっきりと見せ,紳士服やレディスウェア売場などへのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 空間にアクセントを与えるシンプルなスクエア形状 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)型番セット型番:EL-D11/3、EL-DU250NH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4 (200V時)光束(Lm)器具:1810光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    14日以内出荷
    Ra(演色評価数)95の高演色で対象物をくっきりと見せ,紳士服やレディスウェア売場などへのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 空間にアクセントを与えるシンプルなスクエア形状 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 昼白色(5000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)型番セット型番:EL-D11/3、EL-DU250NH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:99エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.7 (200V時)光束(Lm)器具:1810光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス150ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU151NH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.0 (200V時)光束(Lm)器具:1320光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU101NH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.1 (200V時)光束(Lm)器具:800光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU151NH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.4 (200V時)光束(Lm)器具:1320光色昼白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    14日以内出荷
    シンプルな角形フォルム。 組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。 固定出力形 明るさクラス100ライトユニットとのセット 組合せ方で空間にアクセントを与えます Ra(平均演色評価数)95 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)型番EL-D11/3、セット型番:EL-DU101NH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:115.9 (200V時)光束(Lm)器具:800光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト 三菱電機

    ベースダウンライト

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    90日以内出荷
    MCシリーズ。シンプルな角形フォルム。組合わせ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。
    タイプ角形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色