カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(30)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(5)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv-kc」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
低圧遮断器NV50-KC仕様 三菱電機低圧遮断器NV50-KC仕様三菱電機
7,098税込7,808
1台
9日以内出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV100-KC仕様 三菱電機低圧遮断器NV100-KC仕様三菱電機
20,980税込23,078
1台
35日以内出荷から50日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
449税込494特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
とってロック装置 三菱電機とってロック装置三菱電機
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
漏電遮断器(NV) NF30AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NF30AF三菱電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
漏電遮断器(NV)NF30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC
漏電遮断器(NV) NF50AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NF50AF三菱電機
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
漏電遮断器(NV)NF50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)96奥行(mm)76フレーム50A電流の種類AC
低圧遮断器  KCシリーズ 三菱電機低圧遮断器 KCシリーズ三菱電機
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)4外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ