カテゴリ

  • 制御機器(60)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • SMC(1,640)
  • 油漢(7)
  • MICROCHIP(6)
  • (5)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(3)
  • トンボレックス(TONBOREX)(3)
  • STMicro(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • データシステム(1)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1)
  • RENESAS(1)
  • LeFH-e(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv125」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器(NV) NV125AF新型ーN 三菱電機漏電遮断器(NV) NV125AF新型ーN三菱電機
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV125AF新型ーNです。
仕様●IECレール:無トラスコ品番540-4055幅(mm)90高さ(mm)130極数3奥行(mm)90フレーム125A電流の種類AC
低圧遮断器NV125-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CV仕様三菱電機
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-NCV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-NCV仕様三菱電機
26,980税込29,678
1台
13日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CVF仕様三菱電機
20,980税込23,078
1台
13日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-SVF仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SVF仕様三菱電機
56,980税込62,678
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SV仕様三菱電機
56,980税込62,678
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
配線遮断器 WS-V シリーズ 汎用品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 汎用品 シリーズ三菱電機
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
三菱NV-Sアース漏電遮断器NV-Sシリーズは標準タイプのELCBです。NV32-SV: 20 A、30 A、32 Aフレーム NV63-SV: 40 A、50 A、60 A、63 Aフレーム NV125-SV: 70 A、100 A、125 Aフレーム
仕様●シリーズ:S●極数:3●定格電流:75A●遮断容量最大電圧 R:25 kA●定格AC電圧:440V●取付タイプ:パネル取付け●長さ:90mm●幅:130mm●奥行き:90mm●トリップメカニズム:熱磁気●コード番号:887-5445アズワン品番65-8080-46
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
28,980税込31,878
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
低圧遮断器NV125-HV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-HV仕様三菱電機
64,980税込71,478
1台
50日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1台ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
三菱NV-Cアース漏電遮断器漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ 三菱電機配線遮断器 WS-V シリーズ 経済品 シリーズ三菱電機
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
三菱NV-Cアース漏電遮断器漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様コード番号:887-5310規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証シリーズC定格電流(A)125接続方式表面形取付け方法パネル取付け定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可極数・素子数3アズワン品番65-8080-67フレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)440機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機
73,980税込81,378特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器”NV-Cシリーズ” 三菱電機漏電遮断器”NV-Cシリーズ”三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
低圧遮断器  漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 三菱電機低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器三菱電機
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):Aトリップボタン汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品) 三菱電機低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品)三菱電機
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.95(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)20/20(AC440V)、25/25(AC415V)、25/25(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)15000(機械的)、8000(電気的)トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.9(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備)相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V)定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)三菱電機
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)300別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2リード線長さ(mm)800(過電圧検出)極数・素子数3P3E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100/200電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6定格動作過電圧(V)AC135アイソレーション適合適合定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)1以内
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品) 三菱電機低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)三菱電機
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
低圧遮断器NV125-CVS仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-CVS仕様三菱電機
29,980税込32,978
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-NSV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-NSV仕様三菱電機
68,980税込75,878
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-SEV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SEV仕様三菱電機
65,980税込72,578
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-HEV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-HEV仕様三菱電機
75,980税込83,578
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品) 三菱電機漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)三菱電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
349税込384特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
ロックカバー 三菱電機ロックカバー三菱電機(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
7,898税込8,688
1個
当日出荷から5日以内出荷
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
1,098税込1,208
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
電圧引きはずし装置 三菱電機電圧引きはずし装置三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から43日以内出荷
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
単 3 中性線欠相保護付遮断器 三菱電機単 3 中性線欠相保護付遮断器三菱電機
32,980税込36,278
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
とってロック装置 三菱電機とってロック装置三菱電機
9,798税込10,778
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
裏面スタッド 三菱電機裏面スタッド三菱電機
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
裏面スタッド 三菱電機裏面スタッド三菱電機
9,698税込10,668
1個
当日出荷から5日以内出荷
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷