カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- 岩崎電気(3)
- オーム電機(1)
- 東芝ライテック(1)
- 日動工業(1)
- マキテック(1)
- エコリカ(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- 旭光電機工業(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「nym20202 lr9」の検索結果

高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル 【受注生産品】
三菱電機¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷から92日以内出荷お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデル
高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形 RGモデル
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1台4日以内出荷から92日以内出荷お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用材質(本体)アルミニウムタイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-10~40シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格固定出力・段調光機能付(70%)定格電圧(V)AC100~242機能光源寿命お知らせ色温度(K)5000材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)120・広角光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70耐震性S2モデルRGモデルエコロジー商品省エネ