カテゴリ

  • 住設機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 明工社(332)
  • アメリカン電機(77)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • エレコム(25)
  • PLUS(プラス)[文具](24)
  • デュオ(14)
  • オーム電機(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • GARSON(6)
  • オーム電機[配線パーツ](6)
  • スギモト産業(6)
  • SDS(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • TOPLAND(5)
  • プラス[家具](5)
  • HUA XIA HENG TAI(5)
  • 三菱ケミカル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-02」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
高効率シリーズ紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)OA・EAダクト接続口は2方向より1方向選択外気清掃フィルター内蔵外気清掃フィルターは本体側面から着脱可能本体内の部品は本体側面から交換可能天地逆据付可能
用途居室系・洗面所付属品天吊金具適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)電源単相種別温暖地タイプ電圧(V)100質量(kg)19外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)839×910×295機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント接続パイプ(Φmm)150
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
薄形ベーシックシリーズ紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)OAダクト接続口は2方向より1方向選択外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能速結端子接続外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz)付属品天吊金具機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得電源単相質量(kg)15適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz)種別温暖地タイプ電圧(V)100接続パイプ(Φmm)100、125、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から29日以内出荷
薄形ベーシックシリーズダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)OAダクト接続口は2方向より1方向選択24時間運転時の風量は、100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
用途居室系・洗面所温度交換効率(%)[強]63[弱]79(50/60Hz)適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]82[弱]7騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]19付属品天吊金具質量(kg)15種別温暖地タイプエンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]58[暖房弱]75[冷房強]54[冷房弱]73電圧(V)100機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント接続パイプ(Φmm)100、125、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)電源単相仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
薄形ベーシックシリーズ透湿膜製全熱交換器ドレンパン付RAダクト接続口は3方向選択可能OAダクト接続口は2方向より1方向選択浴室からのRA接続可能(バイパス排気)※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続外気温センサー感知による自動間欠運転機能※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)電源単相付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ接続パイプ(Φmm)100、125、150質量(kg)15機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得種別寒冷地タイプ仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
薄形ベーシックシリーズ耐水紙製顕熱交換器本体・モータ耐湿仕様RAダクト接続口は3方向選択可能OAダクト接続口は2方向より1方向選択ドレンパン付浴室からのRA接続可能※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)※RA1(熱交)またはRA2(熱交)いずれかを浴室に1口で接続する際は、必ず浴室以外(洗面所やトイレなど)排気ダクトと合流させてから本体へダクト配管してください。(結露や本体外への水漏れ防止のため)外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能外気温センサー感知による自動間欠運転機能※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所種別耐湿タイプ接続パイプ(Φmm)100、125、150付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ適合地域省エネ基準1地域以南(すべての地域でご使用になれます)電源単相質量(kg)15外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618電圧(V)100仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
薄形ベーシックシリーズダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載透湿膜製全熱交換器ドレンパン付浴室からのRA接続可能(バイパス排気)※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能OAダクト接続口は2方向より1方向選択24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能外気清掃フィルター内蔵フィルターは本体下から着脱可能本体内の部品はすべて本体下側から交換可能対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり速結端子接続フィルターお手入れサイン機能搭載バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能外気温センサー感知による自動間欠運転機能※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所機能24時間換気・DCブラシレスモーター温度交換効率(%)[強]65[弱]80(50/60Hz)電源単相処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5消費電力(W)(50/60Hz)[強]84[弱]8.5質量(kg)15電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]17接続パイプ(Φmm)100、125、150適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません)付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ種別寒冷地タイプ機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz)仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
天井カセット形紙製全熱交換器副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ電圧(V)100質量(kg)13.2適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460機能24時間換気ファンプラスチック(シロッコファン)電源単相材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック
ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機ロスナイセントラル換気ユニット三菱電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
天井カセット形紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)副還気接続口付(バイパス排気)パネルワンプッシュで開閉可能外気清掃フィルター内蔵結束端子接続SA(給気)川のダクト接続は最大5分岐まで
用途居室系・洗面所・トイレ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×904×460接続パイプ(Φmm)[OA・EA]100[SA・RA2]50付属品ワッシャー・キャップ材質ボディ:鋼板、グリル:プラスチック適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く)ファンプラスチック(シロッコファン)電圧(V)100電源単相
浴室カテゴリ
関連カテゴリ