カテゴリ

  • 制御機器(348)
  • 空調・電設資材(149)
  • メカニカル部品(40)
  • 住設機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 防犯用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(58)
  • SMC(7,860)
  • 大阪魂(3,447)
  • 三木プーリ(3,120)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,083)
  • MAZDA(マツダ)(1,189)
  • NAKANO(1,099)
  • ホンダ(968)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(878)
  • エスコ(835)
  • Panasonic(パナソニック)(757)
  • オカムラ(岡村製作所)(669)
  • アズワン(591)
  • New-Era(ニューエラー)(497)
  • CKD(442)
  • ニッサン(359)
  • 河村電器産業(345)
  • TRUSCO(340)
  • TAKIGEN(タキゲン)(329)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(230)
サービス分類
  • 修理(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-3」の検索結果

関連キーワード
552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーナー紙パック 三菱電機クリーナー紙パック三菱電機
999税込1,099
1袋(3枚)
当日出荷
【三菱電機純正クリーナー紙パック】抗菌消臭紙パックです。掃除機にピッタリサイズでごみ漏れの心配がありません。
品番(旧)MP-3タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。入数(枚)3
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ三菱電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー三菱電機(4件のレビュー)
459税込505特価
1パック(2個)
当日出荷から16日以内出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
サーキットプロテクタ 三菱電機サーキットプロテクタ三菱電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から122日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入)三菱電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
材質:不織布フィルター(カテキン入り)適用機種:ダクト用ロスナイフィルター捕集効率:82%標準装備
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)標準装備
材質不織布フィルター捕集効率(%)(フィルター)82
標準換気扇システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー 三菱電機標準換気扇システム部材 / 鋼板製ウェザーカバー三菱電機
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ 三菱電機ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ三菱電機(2件のレビュー)
829税込912
1台
当日出荷
ヨコ取付用30cm壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
599税込659
1個
当日出荷
適合機種CP30-BA・CP30-HU備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。品名埋込金具(1コ)遮断器の極数3
換気扇交換用フィルター 30cmファン用 三菱電機換気扇交換用フィルター 30cmファン用三菱電機
2,698税込2,968
1セット(2枚)
当日出荷
交換形でお掃除らくらく
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38.65×39.35×2.6
ロスナイシステム部材 / 1パイプ専用フード(プラスチック製) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 1パイプ専用フード(プラスチック製)三菱電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
雨が入りにくい耐雨性構造水切板付壁掛1パイプ取付専用フード
電子式電力量計 M2PMシリーズ 三菱電機電子式電力量計 M2PMシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から92日以内出荷
電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ三菱電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)300フレーム(AF)50適合さし込式接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用外形寸法b(mm)74外形寸法c(mm)60.5外形寸法ca(mm)79
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
標準換気扇システム部材 ウェザーカバー 三菱電機標準換気扇システム部材 ウェザーカバー三菱電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
浅形レンジフードファン用システム部材 / 交換用フィルター(P-28GF3専用) 三菱電機浅形レンジフードファン用システム部材 / 交換用フィルター(P-28GF3専用)三菱電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
P-28GF3専用の交換用フィルター(P-18HGFにも使用可)アルミ網4層(2枚1組1台分)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×305
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
標準換気扇システム部材 / 絶縁枠(プラスチック製) 三菱電機標準換気扇システム部材 / 絶縁枠(プラスチック製)三菱電機
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
30cm用プラスチック製換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご利用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)391×391×30
標準換気扇システム部材 / ウェザーカバー用防鳥網 三菱電機標準換気扇システム部材 / ウェザーカバー用防鳥網三菱電機
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形三菱電機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
小口径排気ファン 三菱電機小口径排気ファン三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
質量(kg)0.9電源(V)100電源単相消費電力(W)(50/60Hz)5/5.4羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0
「ヘルスエアー機能」ユニット(30畳用) 三菱電機「ヘルスエアー機能」ユニット(30畳用)三菱電機
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
材質PBT樹脂(外部)
ロスナイシステム部材 / 接続パイプ(既設換気口取付専用) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 接続パイプ(既設換気口取付専用)三菱電機
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
既設換気口取付専用既設の配管状況にあわせて、形状が変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×129×400
ロスナイシステム部材 / 交換用NOx吸収フィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 交換用NOx吸収フィルター三菱電機
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
NOxフィルター対応機種に取付け可能単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)ハニカム状活性炭フィルター適用機種:換気空清機クリーンロスナイ別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×135×10
低圧遮断器NF32-CVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF32-CVF仕様三菱電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロスナイシステム部材 / タテ(袖壁)取付用給排気パイプ 三菱電機ロスナイシステム部材 / タテ(袖壁)取付用給排気パイプ三菱電機
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
タテ取付用30cm壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
アレル除菌フィルター 三菱電機アレル除菌フィルター三菱電機
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
外形寸法(mm)378×137
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応据付部材 三菱電機学校用標準換気扇システム部材 / 防火ダンパー付ウェザーカバー対応据付部材三菱電機
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
30cm用防火ダンパー付ウェザーカバーと組合せる場合は、必ず選定ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)401×401×120
「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン専用 交換用脱臭フィルター 三菱電機「ヘルスエアー機能」搭載 循環ファン専用 交換用脱臭フィルター三菱電機
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
...