カテゴリ

  • メカニカル部品(51)
  • 制御機器(10)
  • 空調・電設資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(6)
  • SMC(342)
  • イトーキ(187)
  • YAMAHA(ヤマハ)(154)
  • CKD(147)
  • エスコ(105)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(80)
  • OSG(オーエスジー)(46)
  • 神東塗料(43)
  • コガネイ(40)
  • M5Stack(40)
  • RS PRO(36)
  • DAYTONA(デイトナ)(35)
  • StarTech.com(34)
  • アイゼン(33)
  • ダイヤトレンド(32)
  • ニッサン(30)
  • NAKANO(25)
  • ホンダ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p04-5」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル三菱電機(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式三菱電機
339,800税込373,780特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式 三菱電機FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式三菱電機
81,980税込90,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラインインタラクティブ方式を採用 幅広い入力電圧に対応 ノイズ対策 取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載 外部インターフェース
用途シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%定格入力電圧(V)AC81~124入力電圧(V)AC81~124±3起動形式バッテリ起動運転方式ラインインタラクティブ方式騒音値(dB)45以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA入力プラグ2P15Aアース付 NEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースUSB(タイプB)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池充電時間5時間以内(充電量90%)相数単相相対湿度25~85%(結露しないこと)塗装色使用環境0~40(推奨20~30)力率(入力)接続する負荷に依存入力周波数(Hz)50/60±10設置方式タワータイプ充電時間(時間)5以内(充電量90%)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)標高(m)1000以下端子台(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100±5%バックアップ時間(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)停電補償時間5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池許容電流【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒出力周波数(交流入力)50/60Hz±10%、(交流出力)50/60Hz±0.8%バッテリー寿命5年(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85線数2線式(アース付)
24時間換気用スイッチ / (強・弱切替タイプ) 三菱電機24時間換気用スイッチ / (強・弱切替タイプ)三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷
カバー付入・切スイッチ強・弱スイッチ運転表示ランプ付(LED)プラスチック製パネル24時間換気専用
GM-S形 ギヤードモータ 脚取付・屋外 三菱電機GM-S形 ギヤードモータ 脚取付・屋外三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ) 三菱電機電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)三菱電機
95,980税込105,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 右軸 ブレーキ付 三菱電機GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 右軸 ブレーキ付三菱電機
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機GM-DP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸三菱電機
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)200相数三相
三相自動力率調整装置VARシリーズ 三菱電機三相自動力率調整装置VARシリーズ三菱電機
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続質量(kg)0.9取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)出力動作完了出力投入完了→端子 CE+、E- 間が開遮断完了→端子 TE+、E- 間が開出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A制御方式自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式手動→手動ON/手動OFF表示表示器→LCD(反射型)、LED表示桁数→デジタル表示 4桁コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態表示更新→1秒入力動作禁止入力投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること制御出力コンデンサ回路数→12回路出力接点→常時励磁出力 a接点接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A応答時間(秒)2(補足1)絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)消費電力(VA)電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)電流回路→各相0.1補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)設定範囲基本設定相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ 制御設定目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)計測範囲力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。 電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)最大入力定格電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)電流→AC5A周波数→50/60Hz両用適合回路三相3線、三相4線共用補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)調整方式(自動力率)無効電力検出方式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ商用周波耐電圧(kV)電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
無停電電源装置 三菱電機無停電電源装置三菱電機
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
停電保証時間10分対応 出力電圧を自在に設定 商用起動・バッテリ起動の双方に対応
形状カバー付きシリーズ常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ定格入力電圧(V)AC85~144起動形式商用起動/バッテリ起動信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)スロット(外部インターフェース)オプションボード用定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5(周囲温度20℃)
FW-Sシリーズ・UPS 三菱電機FW-Sシリーズ・UPS三菱電機
769,800税込846,780
1台
5日以内出荷
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波質量(kg)約61タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2%入力容量3.0kVA出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)起動形式商用起動/バッテリ起動運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×430×650(4U)周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード)騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○出力容量3.0kVA/2.4kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率入力:0.95以上(定格負荷時)端子台(交流入力・交流出力)M4端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30発熱量(W)235RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合過負荷保護110% 30秒/140% 3秒据付方式タワー/ラック兼用バックアップ切換時間無瞬断交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
FW-Sシリーズ・UPS 三菱電機FW-Sシリーズ・UPS三菱電機
1,298,000税込1,427,800
1台
5日以内出荷
AC85~144Vという幅広い入力電圧に対応し、電圧変動などによるバックアップ動作を減少。不要なバッテリ電力の消費を抑制すると共に、停電や瞬低発生時には無瞬断でバックアップに移行します。入力電源の電圧や周波数に影響されることなく、ユーザ設定の電圧(100~120V)・周波数(50/60Hz)で出力することができます。またUPS起動時に出力電圧を徐々に上げながら負荷に印加することで、突入電流の抑制が可能です。※UPS設定ソフト「UPSSET」で簡単に設定できます。入力電源からの高調波、サージ・ノイズ等を含む乱れた電圧波形を、クリーンな正弦波にします。FW-S10(C)-0.7K、1.0K、1.5Kは商用起動に、その他容量帯や耐環境仕様品は商用・バッテリ起動双方に対応。バッテリ寿命や、商用電源有無に左右されることなくUPSを起動できます。【商用起動】バッテリが容量低下・劣化している状態でも商用給電がある場合は起動できます。【バッテリ起動】商用電源が無い場合でもバッテリにより給電し、停電時の非常電源に活用できます。豊富な外部入出力信号によるUPS管理・負荷の状態監視が可能UPSの運転状態(停電によるUPSのバックアップ・バイパス運転・警報など)を外部に信号出力します。また、バッテリの容量が低下したときなどにも信号出力することで、UPSや負荷の管理に活用できます。瞬低の警報と履歴機能を搭載していますので、別途UPS設定ソフトを用いることで、瞬低電圧の時間設定や読み出しが可能です。操作パネルのボタン操作のみならず、外部からUPSに信号入力することで、運転状態の切替やブレーカと連動した動作が可能となり、効率的な運用を実現します。【業界初のブレーカ連動機能】ブレーカの警報スイッチ(AL)と補助スイッチ(AX)をUPSに接続することで「停電やブレーカトリップ時は電源供給を続ける」あるいは「ブレーカOFF時はUPSを停止する」といったブレーカに連動したUPS操作が可能です。【リモートON/OFF】盤面などからリモートスイッチの操作で、UPSの運転開始や停止が可能です。【バイパス切換機能】操作パネルのボタン操作だけでなく、外部信号によってもUPS運転状態からバイパス運転に切り換えることが可能です。【UPSシャットダウン機能】バックアップ運転時に入力するとUPSをシャットダウンできます。※UPSの操作用スイッチは、セレクタスイッチ、押しボタンスイッチ、非常停止スイッチによる多様な操作が可能です。【非常停止機能】外部信号による非常時のUPS出力停止機能を搭載。SEMI規格の対応装置への組み込み用として最適です。
仕様電圧波形歪率:3%以下(定格抵抗負荷)、電圧波形:正弦波質量(kg)約108タイプ(製品)端子台・コンセント仕様電圧(V)(交流入力)AC85~144、(交流出力)100~120±2%入力容量5.0kVA出力(100Vコンセント)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(1系統、4出力)起動形式商用起動/バッテリ起動運転方式常時インバータ給電方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×672×600周波数(交流入力)47.5Hz~63Hz、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期、固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)、(工場出荷時同期モード)騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)冷却方式強制風冷(長寿命ファン採用:交換不要)インターフェース(外部)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ):○ シャットダウン用(FREQSHIP for Windows、FREQSHIP-mini for Windows)、(外部信号)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力(放電終止予告・バイパス運転信号・バックアップ運転信号・設定負荷超過・瞬低警報 等)、差込端子台:フォトカプラ入力(UPSシャットダウン信号・バイパス切替・非常停止信号・ブレーカ連動信号・リモートON/OFF信号 等)、オプションボード用スロット:○出力容量5.0kVA/4.0kW相数(交流入力・交流出力)単相2線式相対湿度25~85%RH以下(結露しないこと)塗装色グレー力率入力:0.95以上(定格負荷時)端子台(交流入力・交流出力)M6端子台周囲温度(℃)0~40(推奨20~30発熱量(W)390RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合過負荷保護110% 30秒/140% 3秒据付方式タワー/ラック兼用バックアップ切換時間無瞬断交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸 三菱電機GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付 三相 平行軸三菱電機
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
取付方式脚取付電圧(V)200電源三相
GM-DP形 プレミアムギヤードモータ フランジ形 三相 平行軸 三菱電機GM-DP形 プレミアムギヤードモータ フランジ形 三相 平行軸三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 左軸 三菱電機GM-SHYP-R形 プレミアムギヤードモータ 直交軸 脚取付 左軸三菱電機
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷