カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(118)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(6)
- メディアカバーマーケット(195)
- ニッセイ(190)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(117)
- Panasonic(パナソニック)(115)
- 東洋技研(100)
- 岩田製作所(82)
- OSG(オーエスジー)(79)
- TRUSCO(64)
- 大阪魂(56)
- ノーブランド(53)
- Qlight(44)
- サトーパーツ(40)
- PISCO(ピスコ)(36)
- 三ツ星ベルト(34)
- ボウエキ(BOUEKI)(31)
- StarTech.com(31)
- 雅(31)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 修理(1)
「p18」の検索結果

P-18QSU専用交換フィルター
三菱電機¥539税込¥5931台当日出荷1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集効率75%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×775×10捕集効率(%)75
交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用)
三菱電機¥599税込¥6591台当日出荷1枚入。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×13捕集効率(%)82
システム部材 / 給気ユニット用フィルター
三菱電機¥639税込¥7031台欠品中給気レジスター(P-18WQU)専用。1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)。フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット捕集効率(%)82
給排気グリル
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台当日出荷厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付仕様薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
プラスチック製フード
三菱電機(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷プラスチック製。適用パイプ:Φ150mm材質プラスチック製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×215×217.50
給気レジスター / (壁取付タイプ)
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台当日出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
給排気グリル/(フィルター付)
三菱電機¥2,898税込¥3,1881台当日出荷厚さ15mmの薄形デザイングリル採用 プラスチック製 グリル内部に風量調節機構付仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式材質プラスチック取付場所天井・壁・床
差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
レジスター用交換フィルター
三菱電機¥559税込¥6151台当日出荷屋外のホコリや花粉だけでなくフィルターからのいやなニオイの発生も抑えるカテキン入りの給気レジスター専用交換用フィルターです。材質(フィルター)不織布フィルター(カテキン入り)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×15捕集効率(%)82
自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用)
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷交換用フィルター:P-18WQF。質量:06kg。通過風量(目安):17.5m3/h。シャッター開口面積調節(5段階)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)。室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
深形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥5,698税込¥6,2681台当日出荷耐食性ステンレス(フード部SUS304)。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・防虫網付)
三菱電機¥3,398税込¥3,7381台当日出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。防虫網付タイプ。防虫網は10メッシュ質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×88
パイプ接続アタッチメント
三菱電機¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】166×166×90
風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
エルボ管
三菱電機¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。鋼板製ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】304×150×304
パイプ接続部材
三菱電機¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ150mm。鋼板製ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×470
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
三菱電機(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)。適用パイプ:Φ150mm。低圧損タイプ。ギャラリ付タイプ質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87
プラスチック製ベントキャップ
三菱電機¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷プラスチック製。低圧損タイプ。適用パイプ:Φ150mm。抜け止め金具付質量(kg)【50Hz/60Hz】0.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】220×220×112
耐外風高性能軒天専用フード
三菱電機¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷外気侵入防止の電動シャッター内蔵。耐外風高性能特性。適用パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。軒下天井取付専用。耐外風高性能特性。耐食塗装仕様。軒下天井据付専用。パネルネジ固定方式(着脱可能)。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。天吊金具同梱。定格単相 100V 50/60Hz。給気用途使用可能。消費電力 4.1W/3.7W。パネル内に防虫網装着(8メッシュ)質量(kg)【50Hz/60Hz】4.1ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】258×360×387
防火ダンパー 屋内用
三菱電機¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷防火設備該当品。適用パイプ:Φ150mm。耐蝕塗装仕上げ。鋼板製・耐食塗装仕上げ。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】1.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×220
深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷アルミ製。ギャラリ着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥3,698税込¥4,0681台4日以内出荷耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×211×182
深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×147.50
深形フード / (アルミ製・防虫網付)
三菱電機¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷アルミ製。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐蝕処理仕上げ。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×169
耐外風高性能軒天専用フード
三菱電機¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷超高層住宅用。耐外風高性能特性。適用パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。軒下天井取付専用。耐外風高性能特性。耐食塗装仕様。軒下天井据付専用。パネルネジ固定方式(着脱可能)。天吊金具同梱。給気用途使用可能。パネル内に防虫網装着(8メッシュ)質量(kg)【50Hz/60Hz】3.2ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】258×360×387
丸形フード / (ステンレス製・防虫網付)
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から6日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
差圧式給気ユニット
三菱電機¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風量調整機能付。材質:プラスチック製。質量:0.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】195×195×92.50
中間取付形ストレートサイレンサー
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷消音効果は約10dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)3.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560
防火ダンパー付深形スクエアフード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)
三菱電機¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷耐蝕性ステンレス(SUS304)。フード、防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ150mm。防虫網は10メッシュ。防火ダンパー付(防火設備該当品)。建材試験センター証明番号:第01EG022号質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×220×173.50