曜日別特売

差圧式給気ユニット

差圧式給気ユニット - 三菱電機

プッシュ式開閉パネル(3段階調節)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))
風量調整機能付
材質:プラスチック製
質量:0.4kg

質量(kg)
【50Hz/60Hz】0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】195×195×92.50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80878108P-18TQSR
¥10,900
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする