カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 三木プーリ(794)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • Festo(32)
  • 東洋技研(30)
  • Vega(27)
  • SMC(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • エスコ(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(17)
  • ノーブランド(16)
  • アイゼン(16)
  • VISHAY(16)
  • 日東工業(13)
  • イスカル(12)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • PISCO(ピスコ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-2」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタパック FR-BFPシリーズ 三菱電機フィルタパック FR-BFPシリーズ三菱電機
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合機種FREQROL保護構造開放型IP00保護構造(JEM1030)開放型IP00
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
569,800税込626,780
1台
当日出荷から122日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
599,800税込659,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ三菱電機
5,098税込5,608
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5定格電圧(V)AC100-200極数・素子数2P2E接続方式表面形仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合端子種別圧着端子用(電線じか接続)相線式1Φ2W動作時間s以内0.1寸法(mm)32×70×36定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式熱動式動作時間(s)0.1
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形三菱電機(1件のレビュー)
699,800税込769,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22THシリーズ三菱電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から122日以内出荷
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.06規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)接続方式表面形相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMUシリーズ 三菱電機安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMUシリーズ三菱電機
7,798税込8,578
1個
当日出荷
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格-定格電圧(V)AC100-240端子種別圧着端子用接続方式表面形相線式1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75動作時間s以内0.1極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形三菱電機
799,800税込879,780特価
1台
当日出荷
保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
低圧遮断器  NV-L22TYU 三菱電機低圧遮断器 NV-L22TYU三菱電機
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
付属品-適合過負荷・短絡保護兼用品(OC付)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.08外形寸法(mm)32(a)×70(93)(b)×36(c)[46.5(ca)]定格電圧(V)AC100-240フレーム30A接続方法表面形/メールタブ端子6.3mm(#250)別売付属品ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板相線式1Φ2W、1Φ3W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)UL10771(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)1.5/0.75(AC230V)過電流引きはずし方式熱動開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数2P2E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法-
低圧遮断器NV250-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-CV仕様三菱電機
69,980税込76,978
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF250-HEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-HEV仕様三菱電機
88,980税込97,878
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV125-SEV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SEV仕様三菱電機
93,980税込103,378
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NV250-SEV仕様 三菱電機低圧遮断器NV250-SEV仕様三菱電機
189,800税込208,780
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRF形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRF形三菱電機
699,800税込769,780
1台
73日以内出荷
ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
耐圧防爆形モータ 三菱電機耐圧防爆形モータ三菱電機
599,800税込659,780
1台
90日以内出荷
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRFO形三菱電機
1台
欠品中
保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)